Mediu de aplicare: Grad de spital , Conectivitate: Terminale cu șuruburi cu fir din spate , Datorie: Greu , Nota: Spital , Înălțime: 0.92 " , Lungime: 4.3 " , Material: Policarbonat , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Suprafață , Număr de bande: 2 , Număr de poli: 2 , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Tip priză: Quad , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Nu , Prod. Descriere: Pregătire , Suprimarea supratensiunii: Nu , latime: 4.3 " , Metoda de cablare: înapoi
Patru prize prize, grad spitalicesc, 2 poli
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele Kellems 4-Plex, de calitate spitalicească, conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize mamă cu 4 ieșiri au o față din policarbonat, contacte din alamă și bază PBT pentru rezistență la impact și durabilitate și pentru a rezista la temperaturi de funcționare continue de până la 75 de grade C. Dispun de cablare din spate și lateral pentru o optimizare mai rapidă în timpul instalării și găuri de ancorare cu bucle. pentru a asigura un fir solid pentru terminari rapide si usoare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 125 V de culoare maro, fildeș și roșu, disponibile cu valori nominale de curent de 15 și 20 A.