Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HR Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, roșu | AC8QLZ 3D760

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză HBL420HR, 4-Plex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20A, 125V, roșu

În stoc
Element: AC8QLZ Model: HBL420HRCrucea Ref: 3D760

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€107.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrize cu patru prize
amperi20
CuloriRoșu
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateSpital
Înălţime0.92 "
HP1
Lungime4.3 "
MaterialPolicarbonat
Max. HP1
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSuprafață
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Numărul bandelor2
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Tip OutletQuad
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescrierePregătire
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
wattage2500 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime4.3 "
Dimensiunea firului# 12 AWG
Metoda de cablareînapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiCuloriDimensiunea firuluiEvaluare curentHPMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415H Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 15A, 125V, maro | AE7ZFX 6C560 HBL415H125 V15Maro# 14 AWG la # 12 AWGA 151/20.55-15R€91.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415HI Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 15A, 125V, fildeș | AE7ZFY 6C561 HBL415HI125 VAC15Fildeş# 14 AWG la # 12 AWGA 151/20.55-15R€91.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420H Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, maro | AE7ZGB 6C566 HBL420H125 VAC20Maro# 12 AWGA 20115-20R€108.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HI Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, fildeș | AE7ZGC 6C567 HBL420HI125 VAC20Fildeş# 12 AWGA 20115-20R€104.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză HBL420HR, 4-Plex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20A, 125V, roșu
€107.02 /unitate