Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420H Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, maro | AE7ZGB 6C566

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză HBL420H, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, maro

În stoc
Articol: AE7ZGB Model: HBL420HCrucea Ref: 6C566

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€108.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrize cu patru prize
amperi20
Cerere de MediuGrad de spital
CuloriMaro
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpital
Înălţime0.92 "
HP1
Lungime4.3 "
MaterialPolicarbonat
Max. HP1
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSuprafață
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Numărul bandelor2
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Tip OutletQuad
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
wattage2500 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime4.3 "
Dimensiunea firului# 12 AWG
Metoda de cablareînapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiCuloriDimensiunea firuluiEvaluare curentHPMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HR Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, roșu | AC8QLZ 3D760 HBL420HR125 VAC20Roșu# 12 AWGA 20115-20R€107.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415H Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 15A, 125V, maro | AE7ZFX 6C560 HBL415H125 V15Maro# 14 AWG la # 12 AWGA 151/20.55-15R€91.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415HI Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 15A, 125V, fildeș | AE7ZFY 6C561 HBL415HI125 VAC15Fildeş# 14 AWG la # 12 AWGA 151/20.55-15R€91.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HI Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, fildeș | AE7ZGC 6C567 HBL420HI125 VAC20Fildeş# 12 AWGA 20115-20R€104.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză HBL420H, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, maro
€108.59 /unitate