Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415HI Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 15A, 125V, fildeș | AE7ZFY 6C561

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză HBL415HI, 4-Plex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 125V, fildeș

În stoc
Articol: AE7ZFY Model: HBL415HICrucea Ref: 6C561

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€91.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrize cu patru prize
amperi15
Cerere de MediuGrad de spital
CuloriFildeş
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpital
Înălţime0.92 "
HP1/2
Lungime4.3 "
MaterialPolicarbonat
Max. HP0.5
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSuprafață
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Numărul bandelor2
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Tip OutletQuad
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
wattage1875 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime4.3 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG
Metoda de cablareînapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiCuloriDimensiunea firuluiEvaluare curentHPMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HR Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, roșu | AC8QLZ 3D760 HBL420HR125 VAC20Roșu# 12 AWGA 20115-20R€107.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415H Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 15A, 125V, maro | AE7ZFX 6C560 HBL415H125 V15Maro# 14 AWG la # 12 AWGA 151/20.55-15R€91.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420H Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, maro | AE7ZGB 6C566 HBL420H125 VAC20Maro# 12 AWGA 20115-20R€108.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HI Receptacle, 4-Plex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, fildeș | AE7ZGC 6C567 HBL420HI125 VAC20Fildeş# 12 AWGA 20115-20R€104.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză HBL415HI, 4-Plex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 125V, fildeș
€91.68 /unitate