LEESON Motoare de 575 V, trifazate, rezistente la picurare, bază rigidă


Motoarele Leeson 575V sunt ideale pentru antrenarea suflantelor, compresoarelor, ventilatoarelor, mașinilor-unelte și transportoarelor. Aceste motoare trifazate au un stil de montare cu picior pentru plasarea pe suprafețe fixe. Leeson motoreductoare complet închise sunt potrivite pentru medii predispuse la umiditate ridicată și sp. lichide frecvente...boli.Citeste mai mult

Filtru
Design: B , Datorie: Continuu , Carcasa: DP , Cadru: 56 , Hz: 60 , Montare: Rigid , Ambalare: F , Faza: 3 , Rotație: REV , Tip: TS , Voltaj: 575
StilModelRPMAmplificatori de încărcare completăHPFactor de serviciuClasa de izolarekWUngereMax. Temperatura ambientală.Preț (ex. TVA)
A
LM34065
18001.211.15F0.75Polyrex EM40€212.85
A
LM34062
18000.71/21.25B0.37Polyrex EM40€183.21
A
LM34064
36001.211.0F0.75Polyrex EM50€91.00
A
LM34068
36002.221.15F1.49VERIFICA40€1,022.80

DESCRIERE

  • Aceste motoare au o carcasă rezistentă la picurare pentru a crea și menține fluxul de aer în interiorul carcasei motorului, împiedicând astfel înfășurarea supraîncălzirii.
  • Au o carcasă din oțel pentru a preveni impacturile externe accidentale și căderile din cauza deteriorarii componentelor motorului.
  • Acestea dispun de rulmenți cu bile pentru o funcționare lină a motorului.

Standarde și aprobări

  • CE
  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Cum se montează motoarele Leeson 575V?

Aceste motoare au o bază în stil cu picior pentru instalare folosind piulițe și șuruburi. Au un design de arbore cu cheie. Arborele motorului este aliniat la canalul de cheie de pe piesa de prelucrat. Odată ce arborele este aliniat, o cheie este introdusă în arborele cu cheie / locașul cheii al motorului. Această cheie conectează și leagă arborele motorului de sarcină.

Care este eficiența motoarelor Leeson 575V?

Aceste motoare de curent alternativ au o eficiență de 86.5 la sută.

Care este turația nominală a motoarelor Leeson 575V?

Motoarele selectate sunt evaluate la 1725 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?