LEESON LM34068 SRD2B2T65 Motor 200-575 Volti | AJ2WMG SRD2B2T65

LEESON Motor LM34068 SRD2B2T65 200-575 volți

În stoc
Articol: AJ2WMG Model: LM34068Ref încrucișat: SRD2B2T65

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,022.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 200-575 volți
CodN
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă2.2
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.49
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere62.6
RotațieREV
RPM3600
Factor de serviciu1.15
TipTS
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)21.92
Lungimea navei (cm)39.7
Lățimea navei (cm)21.92

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 2.4
    • Eficiență 100%: 85.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 10000419-001-001
    • Înfășurare: SS0069276
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelRPMAmplificatori de încărcare completăHPFactor de serviciuClasa de izolarekWUngereMax. Temperatura ambientală.Preț
LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 Motor 200-575 Volti | AJ2WMA SRD4B0.5T65 LM3406218000.71/21.25B0.37Polyrex EM40€183.21
LEESON LM34064 SRD2B1T65 Motor 200-575 Volti | AJ2WMC SRD2B1T65 LM3406436001.211.0F0.75Polyrex EM50€91.00
LEESON LM34065 SRD4B1T65 Motor 200-575 Volti | AJ2WMD SRD4B1T65 LM3406518001.211.15F0.75Polyrex EM40€212.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON Motor LM34068 SRD2B2T65 200-575 volți
€1,022.80 /unitate