LEESON LM34064 SRD2B1T65 Motor 200-575 Volti | AJ2WMC SRD2B1T65

LEESON Motor LM34064 SRD2B1T65 200-575 volți

În stoc
Articol: AJ2WMC Model: LM34064Ref încrucișat: SRD2B1T65

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€91.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 200-575 volți
CodM
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă1.2
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.50
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere64.3
RotațieREV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
TipTS
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)21.92
Lungimea navei (cm)39.7
Lățimea navei (cm)21.92

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 1.4
    • Eficiență 100%: 77
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 10000419-001-001
    • Înfășurare: SS0052372
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelRPMAmplificatori de încărcare completăHPFactor de serviciuClasa de izolarekWUngereMax. Temperatura ambientală.Preț
LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 Motor 200-575 Volti | AJ2WMA SRD4B0.5T65 LM3406218000.71/21.25B0.37Polyrex EM40€183.21
LEESON LM34065 SRD4B1T65 Motor 200-575 Volti | AJ2WMD SRD4B1T65 LM3406518001.211.15F0.75Polyrex EM40€212.85
LEESON LM34068 SRD2B2T65 Motor 200-575 Volti | AJ2WMG SRD2B2T65 LM3406836002.221.15F1.49VERIFICA40€1,022.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON Motor LM34064 SRD2B1T65 200-575 volți
€91.00 /unitate