LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 Motor 200-575 Volti | AJ2WMA SRD4B0.5T65

LEESON Motor LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 volți

În stoc
Articol: AJ2WMA Model: LM34062Ref încrucișat: SRD4B0.5T65

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€183.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 200-575 volți
CodMAI TARZIU
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă0.7
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere55.5
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.25
TipTS
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)21.92
Lungimea navei (cm)39.7
Lățimea navei (cm)21.92

Detalii produs:

    • Înlocuiește Leeson - LM24161 / SRD4S0.5T65
    • S. F Amperi: 0.8
    • Eficiență 100%: 78.2
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 10000419-001-001
    • Înfășurare: SS0069290
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelRPMAmplificatori de încărcare completăHPFactor de serviciuClasa de izolarekWUngereMax. Temperatura ambientală.Preț
LEESON LM34064 SRD2B1T65 Motor 200-575 Volti | AJ2WMC SRD2B1T65 LM3406436001.211.0F0.75Polyrex EM50€91.00
LEESON LM34065 SRD4B1T65 Motor 200-575 Volti | AJ2WMD SRD4B1T65 LM3406518001.211.15F0.75Polyrex EM40€212.85
LEESON LM34068 SRD2B2T65 Motor 200-575 Volti | AJ2WMG SRD2B2T65 LM3406836002.221.15F1.49VERIFICA40€1,022.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON Motor LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 volți
€183.21 /unitate