TB WOODS Cuplaje HSH Form Flex


Filtru
Nealinierea unghiulară: 0.33 grade , Max. Nealinierea unghiulară: 0.33 grade / pachet de discuri , Tip produs: MSM
StilModelFree End Float +/-Dimensiunea cuplajuluiDimensiunea AInerţieMax. PlictisitRPM maxMomentul maxim al cuplului O / LMărimea
A
HSH22
0.036 "225.88 "75.6 lbs.-mp. ft.2 3 / 4 "3800 RPM14250 lbs.-in.22mm
RFQ
A
HSH26
0.044 "266.88 "152 lbs.-mp. ft.3 1 / 4 "3300 RPM24000 lbs.-in.26mm
RFQ
A
HSH31
0.052 "318.12 "390 lbs.-mp. ft.3.12 ", 4.13"2800 rpm36000 lbs.-in.31
RFQ
A
HSH35
0.056 "359.12 "738 lbs.-mp. ft.3.62" , 4 1/2"2600 RPM66000 lbs.-in.35mm
RFQ
A
HSH37
0.062 "3710.06 "1090 lbs.-mp. ft.3 3/4" , 4.63"2500 RPM90000 lbs.-in.37
RFQ
A
HSH42
0.067 "4211 "1710 lbs.-mp. ft.4 1/4" , 5"2400 rpm109500 lbs.-in.42mm
RFQ
A
HSH45
0.072 "4511.87 "2510 lbs.-mp. ft.4 1/2" , 5 1/2"2250 RPM148500 lbs.-in.45
RFQ
A
HSH50
0.082 "5012.9 "4570 lbs.-mp. ft.6.13 "2000 RPM192000 lbs.-in.50mm
RFQ
A
HSH55
0.092 "5515 "7400 lbs.-mp. ft.6.88 "1800 RPM283500 lbs.-in.55
RFQ
A
HSH85
0.14 "8523.75 "79000 lbs.-mp. ft.10.38 "1100 RPM1243500 lbs.-in.85
RFQ
A
HSH60
0.102 "6016 "13100 lbs.-mp. ft.7 1 / 2 "1600 RPM391500 lbs.-in.60
RFQ
A
HSH70
0.115 "7018.5 "25800 lbs.-mp. ft.8 1 / 2 "1400 RPM622500 lbs.-in.70
RFQ
A
HSH80
0.136 "8022 "58700 lbs.-mp. ft.9.12 "1200 RPM1027500 lbs.-in.80
RFQ
A
HSH92
0.156 "9225.75 "129000 lbs.-mp. ft.11 "1000 RPM1560000 lbs.-in.92
RFQ
A
HSH92HT
0.156 "92HT25.75 "137000 lbs.-mp. ft.10.5 "1000 RPM2100000 lbs.-in.92HT
RFQ
A
HSH75
1 / 8 "7520 "37900 lbs.-mp. ft.9"1300 RPM799500 lbs.-in.75
RFQ

Cuplaje HSH Form Flex

Cuplajele HSH Form-Flex de la TB Wood sunt proiectate pentru a transmite cuplul, compensând în același timp nealinierea unghiulară, paralelă și axială între doi arbori conectați. Acestea minimizează forțele de dezaliniere asupra echipamentului conectat și sunt utilizate pe scară largă în aplicațiile de acționare a ventilatorului de răcire. Aceste cuplaje sunt disponibile cu tuburi distanțiere din oțel și compozit care reduce costul total prin eliminarea nevoii de rulmenți și structuri de susținere. Cuplajele Form-Flex din seria HSH ale mărcii variază de la 1000 rpm la 3800 rpm. O gamă largă de aceste cuplaje (cu lungimea alezajului de până la 11 inchi) este disponibilă Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?