Cuplaj TB WOODS HSH50 HSH Form Flex, dimensiune 50, 128000 lbs.-in. Cuplu, 2000 rpm | CD6TUY

TB WOODS HSH50 Cuplaj HSH Form Flex, dimensiune 50, 128000 lbs.-in. Cuplu, 2000 rpm

Articol: CD6TUY Model: HSH50
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Dezalinierea unghiulară0.33 grade
Dimensiunea cuplajului50
Dimensiunea A12.9 "
Dimensiunea B16.81 "
Dimensiunea D6.81 "
Dimensiunea F5"
Dimensiunea G1.06 "
Dimensiunea H8.37 "
Free End Float +/-0.082 "
Putere nominală la 100 RPM203.2 CP
Inerţie4570 lbs.-mp. ft.
Max. Plictisit6.13 "
RPM max2000 RPM
Momentul maxim al cuplului O / L192000 lbs.-in.
Tip produsMSM
Momentul nominal128000 lbs.-in.
Mărimea50mm
Greutate218 lbs.

Variante de produs

ProdusModelFree End Float +/-Dimensiunea cuplajuluiDimensiunea AInerţieMax. PlictisitRPM maxMomentul maxim al cuplului O / LMărimeaPreț
Cuplaj TB WOODS HSH22 HSH Form Flex, dimensiune 22, 9500 lbs.-in. Cuplu, 3800 rpm | CD6TUQ HSH220.036 "225.88 "75.6 lbs.-mp. ft.2 3 / 4 "3800 RPM14250 lbs.-in.22mm-
RFQ
Cuplaj TB WOODS HSH26 HSH Form Flex, dimensiune 26, 16000 lbs.-in. Cuplu, 3300 rpm | CD6TUR HSH260.044 "266.88 "152 lbs.-mp. ft.3 1 / 4 "3300 RPM24000 lbs.-in.26mm-
RFQ
Cuplaj TB WOODS HSH31 HSH Form Flex, dimensiune 31, 24000 lbs.-in. Cuplu, 2800 rpm | CD6TUT HSH310.052 "318.12 "390 lbs.-mp. ft.3.12 ", 4.13"2800 rpm36000 lbs.-in.31-
RFQ
Cuplaj TB WOODS HSH35 HSH Form Flex, dimensiune 35, 44000 lbs.-in. Cuplu, 2600 rpm | CD6TUU HSH350.056 "359.12 "738 lbs.-mp. ft.3.62" , 4 1/2"2600 RPM66000 lbs.-in.35mm-
RFQ
Cuplaj TB WOODS HSH37 HSH Form Flex, dimensiune 37, 60000 lbs.-in. Cuplu, 2500 rpm | CD6TUV HSH370.062 "3710.06 "1090 lbs.-mp. ft.3 3/4" , 4.63"2500 RPM90000 lbs.-in.37-
RFQ
Cuplaj TB WOODS HSH42 HSH Form Flex, dimensiune 42, 73000 lbs.-in. Cuplu, 2400 rpm | CD6TUW HSH420.067 "4211 "1710 lbs.-mp. ft.4 1/4" , 5"2400 rpm109500 lbs.-in.42mm-
RFQ
Cuplaj TB WOODS HSH45 HSH Form Flex, dimensiune 45, 99000 lbs.-in. Cuplu, 2250 rpm | CD6TUX HSH450.072 "4511.87 "2510 lbs.-mp. ft.4 1/2" , 5 1/2"2250 RPM148500 lbs.-in.45-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS HSH50 Cuplaj HSH Form Flex, dimensiune 50, 128000 lbs.-in. Cuplu, 2000 rpm