Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-10 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 2 inch cauciuc | AB6THG 22E569

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-10 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 2 inci cauciuc

În stoc
Element: AB6THG Model: 205-2XHRUB-10Crucea Ref: 22E569

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Finisaj cadruSmalț negru
Materiale cadruCompozit
Rating de încărcare150 lb.
Tip montareGrip Stem gât
Numărul de roți2
Inălțime totală2 45 / 64 "
Diametrul tulpinii.5 / 16 "
Lungimea tijei1.5 "
Tip tulpinăGrip Grip
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tulpinii.Materialul roții rotativeSpațiul interior al găurilorLungimea tijeiTip tulpinăCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Pp | AB6TCV 22E454 155-2XPP-04-Polipropilenă7/8 x 1-9/16"--Negru1.5 "Polipropilenă€0.61
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Pp | AB6TDD 22E462 155-2XPP-225 / 16 "Polipropilenă-1"FiletatNegru1.5 "Polipropilenă€0.51
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Pp | AB6TDK 22E468 155-2XPP-293 / 8 "Polipropilenă-1.5 "FiletatNegru1.5 "Polipropilenă€0.52
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 in.pp | AB6TDM 22E470 155-2XPP-407 / 16 "Polipropilenă-7 / 8 "Inel de frecareNegru1.5 "Polipropilenă€0.52
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Pp | AB6TDW 22E478 155-2XPP-841 / 2 "Polipropilenă-3 / 4 "FiletatNegru1.5 "Polipropilenă€0.56
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Uretan | AB6TEG 22E488 155-2XPU-00-poliuretan1 x 1 "--Gri1.5 "poliuretan€0.81
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Uretan | AB6TEJ 22E490 155-2XPU-04-poliuretan7/8 x 1-9/16"--Gri1.5 "poliuretan€0.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-10 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 2 inci cauciuc
€1.21 /unitate