Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Pp | AB6TDW 22E478

JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Pp

În stoc
Articol: AB6TDW Model: 155-2XPP-84Crucea Ref: 22E478

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€0.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativePolipropilenă
Forma roții rotativeStandard
Finisaj cadruSmalț negru
Materiale cadruCompozit
Rating de încărcare150 lb.
Tip montareTulpină filetată
Numărul de roți2
Inălțime totală2 5 / 16 "
Diametrul tulpinii.1 / 2 "
Lungimea tijei3 / 4 "
Tip tulpinăFiletat
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților1.5 "
Materialul roțiiPolipropilenă
Lățimea roții3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tulpinii.Materialul roții rotativeSpațiul interior al găurilorLungimea tijeiTip tulpinăCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Pp | AB6TCV 22E454 155-2XPP-04-Polipropilenă7/8 x 1-9/16"--Negru1.5 "Polipropilenă€0.61
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Pp | AB6TDD 22E462 155-2XPP-225 / 16 "Polipropilenă-1"FiletatNegru1.5 "Polipropilenă€0.51
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Pp | AB6TDK 22E468 155-2XPP-293 / 8 "Polipropilenă-1.5 "FiletatNegru1.5 "Polipropilenă€0.52
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 in.pp | AB6TDM 22E470 155-2XPP-407 / 16 "Polipropilenă-7 / 8 "Inel de frecareNegru1.5 "Polipropilenă€0.52
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Uretan | AB6TEG 22E488 155-2XPU-00-poliuretan1 x 1 "--Gri1.5 "poliuretan€0.81
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Uretan | AB6TEJ 22E490 155-2XPU-04-poliuretan7/8 x 1-9/16"--Gri1.5 "poliuretan€0.81
JACOB HOLTZ 155-2XPU-40 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 in.uretan | AB6TFA 22E507 155-2XPU-407 / 16 "poliuretan-7 / 8 "Inel de frecareGri1.5 "poliuretan€0.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 Rotă pivotantă cu două roți 150 lb 1-1/2 inch Pp
€0.56 /unitate