Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 15600-06-20 Panou cu siguranțe | AA9NUQ 1EF25

BUSSMANN 15600-06-20 Panou cu siguranțe

În stoc
Element: AA9NUQ Model: 15600-06-20Crucea Ref: 1EF25
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
€58.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou siguranțe
Evaluarea tensiunii ACNU SE APLICĂ
Gama de amperaje1 la 30
Tipul ConnectorConectare rapidă
Evaluarea tensiunii DC32 VDC
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță clasa ULH
Înălţime0.72 "
Lungime0.77 "
Max. Amperi30
Stil de montareIn linie
Număr de poli6
Lăţime0.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8537109050
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul ConnectorEvaluare curentÎnălţimeLungimeNumăr de poliVoltajLăţimePreț
BUSSMANN 15600-04-20 Panou cu siguranțe ATC 4 poli | AE8CBE 6CJE8 15600-04-20Fire de sârmă-0.8 "1.6 "4-1.4 "€85.72
BUSSMANN 15600-08-20 Panou cu siguranțe, 8 poli, lamă ATC | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Conectare rapidă0-30A0.8 "3.09 "832V c.c.3.37 "€115.30
BUSSMANN 15600-10-20 Panou cu siguranțe, 10 poli, lamă ATC | AE8CBG 6CJF1 15600-10-20Conectare rapidă0-30A0.8 "3.75 "1032V c.c.3.37 "€148.44
BUSSMANN 15600-12-20 Panou cu siguranțe, 12 poli, 30 A, 600 V, negru | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 stâlp600V-€84.13
BUSSMANN 15600-10-21 Panou cu siguranțe, 10 poli, 30 A, 600 V, negru | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 stâlp600V-€84.64
BUSSMANN 15600-12-21 Panou cu siguranțe, 12 poli, 30 A, 600 V, negru | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 stâlp600V-€97.48
BUSSMANN 15600-04-21 Panou cu siguranțe, 4 poli, negru | BC9BBQ 15600-04-21-30A--4 stâlp--€59.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 15600-06-20 Panou cu siguranțe
€58.29 /unitate