Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-22-0220 Hackzall(tm) Lamă 3/4 inch Lățime 4 6 inch Lungime | AC3BZD 2RFR6

MILWAUKEE 49-22-0220 Hackzall(tm) Lamă 3/4 inch Lățime 4 6 inch Lungime

În stoc
Articol: AC3BZD Model: 49-22-0220Cruce Ref: 2RFR6
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
€44.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama Hackzall (R)
înapoiDrept
Înălţime3 / 4 "
Lungime4, 6 "
MaterialBi-Metal
Coadă1/2 "Universal
Denti pe inchCarbid Grit
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8202990000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelînapoiLungimeDenti pe inchPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 49-00-5460 Hackzall(tm) Lamă 4 inch lungime - Pachet De 5 | AC3BYN 2RFP1 49-00-5460Conice4"65€22.19
MILWAUKEE 49-00-5461 Hackzall(tm) Lamă Lungime de 4 inci - Pachet De 5 | AC3BYQ 2RFP3 49-00-5461Conice4"65€20.23
MILWAUKEE 49-00-5410 Hackzall(tm) Lamă Lungime de 4 inci - Pachet De 5 | AC3BYT 2RFP5 49-00-5410Conice4"105€19.52
MILWAUKEE 49-00-5414 Hackzall(tm) Lamă 4 inch lungime - Pachet De 5 | AC3BYV 2RFP7 49-00-5414Drept4"145€18.26
MILWAUKEE 49-00-5614 Hackzall(tm) Lamă 6 inch lungime - Pachet De 5 | AC3BYX 2RFP9 49-00-5614Drept6"145€24.64
MILWAUKEE 49-00-5418 Hackzall(tm) Lamă Lungime de 4 inci - Pachet De 5 | AC3BYZ 2RFR2 49-00-5418Drept4"185€18.79
MILWAUKEE 49-00-5424 Hackzall(tm) Lamă Lungime de 4 inci - Pachet De 5 | AC3BZB 2RFR4 49-00-5424Drept4"245€19.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-22-0220 Hackzall(tm) Lamă 3/4 inch Lățime 4 6 inch Lungime
€44.37 /unitate