SPEEDAIRE Furtunuri de aer multifuncționale cu ansamblu cuplat, 200 PSI, 3/4 inch


Filtru
Culoare: Negru , Material de cuplare: Alamă , Material coperta: EPDM , Dimensiune montare: 3/4 "(M) NPT , Diametru interior: 3 / 4 " , Max. Presiune: 200 psi , Diametru exterior: 1.1 " , Armare: Fire sintetice , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
3JT78
25ft€246.49
B
3JT79
50ft€227.63

Furtunuri de aer multifuncționale cu ansamblu cuplat, 200 PSI, 3/4 inch

Furtunurile de aer multifuncționale cu ansamblu cuplat SPEEDAIRE sunt utilizate pentru transferul aerului comprimat și fluidelor periculoase, cum ar fi substanțe chimice, combustibili, gaze și acizi. Acestea au un tub de transport EPDM pentru transferul fluidelor și un capac EPDM pentru a oferi o rezistență excelentă la căldură, frig, intemperii și ozon. Sunt echipate cu capete de cuplare din alamă pentru conectarea ușoară la furtunuri. Furtunurile respectă standardele RMA Clasa A și sunt capabile să reziste la o presiune de până la 200 PSI. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste furtunuri de aer multifuncționale cu asamblare cuplată, disponibile în lungimi de 25 și 50 de picioare pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?