VESTIL Suport pentru biciclete din seria BR


Filtru
include: (4) suporturi „L”, (8) șuruburi (pentru a monta suportul pe produs) , Tip: Rack pentru biciclete
StilModelNumărul de poziție de inserareCuloriÎnălţimeOrificii pentru flanșă pregăurite Dia.LăţimeArticolLungimeCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A
BR-ABK
-Silver1.5 "-4"Kit de ancorare1.5 "-€108.89
RFQ
B
BR-ST-GAL
2Gri26.5 "7 / 16 "20 "Suport pentru depozitarea bicicletelor38.31 "50 lbs.€786.35
RFQ
C
BR-ST-BK
2Negru26.5 "7 / 16 "20 "Suport pentru depozitarea bicicletelor38.31 "50 lbs.€628.83
RFQ
D
BR-M3S-BK
3--7 / 16 "-Suport pentru depozitarea bicicletelor--€704.99
RFQ
E
BR-M3S-GAL
3--7 / 16 "-Suport pentru depozitarea bicicletelor--€881.63
RFQ
F
BR-M3S-W-BK
3Negru4.06 "7 / 16 "12.88 "Suport pentru depozitarea bicicletelor40.38 "100 lbs.€571.49
RFQ
G
BR-M3S-W-GAL
3Gri4.06 "7 / 16 "12.88 "Suport pentru depozitarea bicicletelor40.38 "100 lbs.€724.09
RFQ
H
BR-GL-BK
4Negru22.5 "3 / 4 "5.31 "Suport pentru depozitarea bicicletelor12.75 "2500 lbs.€230.40
RFQ
I
BR-GL-G
4Gri22.5 "3 / 4 "5.31 "Suport pentru depozitarea bicicletelor12.75 "2500 lbs.€204.41
RFQ
J
BR-M3D-GAL
6Gri14.56 "7 / 16 "27.19 "Suport pentru depozitarea bicicletelor42 "200 lbs.€1,044.44
RFQ
K
BR-M3D-BK
6Negru14.56 "7 / 16 "27.25 "Suport pentru depozitarea bicicletelor42 "200 lbs.€833.17
RFQ

Suport pentru biciclete din seria BR

Suporturile pentru biciclete din seria Vestil BR sunt folosite pentru a promova ordinea, a preveni dezordinea și pentru a asigura siguranța bicicletelor, oferind locuri de parcare dedicate. Ele oferă o modalitate convenabilă și organizată de a depozita bicicletele, de a optimiza spațiul disponibil și de a încuraja opțiunile de transport ecologice. Sunt utilizate în clădiri comerciale, școli, parcuri și spații publice unde este nevoie de depozitare organizată și sigură pentru biciclete. Aceste suporturi pentru biciclete din seria BR au o construcție din oțel pentru durabilitate și flanșe de montare pre-sudate pentru a reduce timpul de nefuncționare a instalației. Sunt disponibile în variante de pulbere neagră și acoperite galvanizat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?