Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30164GREEN Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PCG 1UMT8

AKRO-MILS 30164GREEN Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde

În stoc
Element: AB3PCG Model: 30164VERDECrucea Ref: 1UMT8
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
€23.52 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriVerde
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară22 1 / 8 "
Lățimea interioară5 1 / 2 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară23 5 / 8 "
Lățimea exterioară6 5 / 8 "
Cantitate pachet6
Lăţime6 "până la 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)62.55
Lățimea navei (cm)19.38
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30164SCLAR Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQH 40K445 30164CLARclar€23.09
AKRO-MILS 30164RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AE6YXD 5W221 30164REDRoșu€23.52
AKRO-MILS 30164BLUE Coș cu raft, 23-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZEE 5W849 30164BLUAlbastru€23.52
AKRO-MILS 30164Coș de raft galben, 23-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, galben | AE6ZEU 5W862 30164yellowGalben€23.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30164GREEN Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde
€23.52 /unitate