Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARVEL CLEAR H429012LS Cuplaj PVC 40 1-1/4 inch Solvent | AB9DWK 2CEZ6

HARVEL CLEAR H429012LS Cuplaj PVC 40 1-1/4 inch Solvent

În stoc
Articol: AB9DWK Model: H429012LSCrucea Ref: 2CEZ6
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
€100.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpPVC
Culoriclar
Tip conexiuneSolvent x Solvent
Presiune maximă220 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
HARVEL CLEAR H429005LS Cuplaj 1/2 inch solvent PVC transparent | AB9DWG 2CEZ3 H429005LS360 psi la 73 de grade F1 / 2 "€33.49
HARVEL CLEAR H429007LS Cuplaj 3/4 inch solvent PVC transparent | AB9DWH 2CEZ4 H429007LS280 psi la 73 de grade F3 / 4 "€47.61
HARVEL CLEAR H429010LS Cuplaj 1 inch solvent PVC transparent | AB9DWJ 2CEZ5 H429010LS270 psi la 73 de grade F1"€74.75
HARVEL CLEAR H429015LS Cuplaj PVC 40 1-1/2 inch Solvent | AB9DWL 2CEZ7 H429015LS200 psi la 73 de grade F1.5 "€107.40
HARVEL CLEAR H429020LS Cuplaj 2 inch solvent PVC transparent | AB9DWM 2CEZ8 H429020LS170 psi la 73 de grade F2"€163.54
HARVEL CLEAR H429025LS Cuplaj PVC 40 2-1/2 inch Solvent | AB9DWN 2CEZ9 H429025LSSolvent x Solvent2.5 "€343.23
HARVEL CLEAR H429030LS Cuplaj 3 inch solvent PVC transparent | AB9DWP 2CFA1 H429030LS155 psi la 73 de grade F3"€501.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARVEL CLEAR H429012LS Cuplaj PVC 40 1-1/4 inch Solvent
€100.10 /unitate