A Tip rulment: UHMW PAD , Lățimea corpului: 2.5 " , Dimensiune șurub: 5 / 16-18 , Dimensiunea D: 0.125 " , Dimensiunea E: 2.505 " , Dimensiunea F: 2.005 " , Dimensiunea G: 0.493 " , Dimensiunea H: 0.25 " , Dimensiunea J: 2" , Dimensiunea Q: 1.5 " , Dimensiunea R: 1.5 " , Dimensiuni: 0.344 " , Dimensiunea Y: 0.625 " , Înălțime: 2.75 " , Tip de blocare: Opțional , lubrifiere: Se usucă , Material: Aluminiu , Orificiu de montare: 0.328 " , Centrul găurii de montare: 1.5 " , Diametru orificiu de montare: 0.328 " , Inălțime totală: 2.75 " , Lățimea totală: 2.5 " , Material tampon: Plastic UHMW , Proces: extrudat , Lățimea slotului: 0.32 " , Diametru filet: 10-32 FHSCS , Dimensiune de filet: 5/16 "-18 , Tip: Flanșă unică cu ciclu înalt , latime: 2.5 "