Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6531 Rulment liniar, 3 fante, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 inch dimensiune, aluminiu, transparent | AC3BME 2RCK7

80/20 6531 Rulment liniar, 3 fante, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AC3BME Model: 6531Crucea Ref: 2RCK7

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€209.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului2.5 "
Dimensiunea bolțului5 / 16-18
Culoriclar
Dimensiunea A2.75 "
Dimensiunea B0.75 "
Dimensiunea C0.375 "
Dimensiunea D0.125 "
Dimensiunea E2.505 "
Dimensiunea F2.005 "
Dimensiunea G0.493 "
Dimensiunea H0.25 "
Dimensiunea J2"
Dimensiunea K0.5 "
Dimensiunea L6"
Dimensiunea M1.5 "
Dimensiunea N0.75 "
Dimensiunea P (In.)1.253 "
Dimensiunea Q1.5 "
Dimensiunea R1.5 "
Dimensiunea T0.344 "
Dimensiunea U0.328 "
Dimensiunea V1.5 "
Dimensiunea W0.656 "
Dimensiunea X0.375 "
Dimensiunea Y0.625 "
finalizareaanodize
Grosimea flanșei0.500 In.
Calitate6105-T5
Înălţime2.75 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)5 / 16-18
Orificiu de montare0.328 "
Centrul orificiului de montare1.5 "
Diametrul orificiului de montare.0.328 "
Inălțime totală2.75 "
Lungime totală6"
Lățimea totală2.5 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.32 "
Filet Dia.10-32 FHSCS
Dimensiune de filet5/16 "-18
TipFlanșă unică cu ciclu înalt
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6728
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatefinalizareaCuloriPreț
80/20 6530 Rulment liniar, 3 fante, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, aluminiu, transparent | AC3BMD 2RCK6 65302.75 "0.75 "0.375 "6105-T5anodizeclar€172.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6531 Rulment liniar, 3 fante, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, aluminiu, transparent
€209.38 /unitate