Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO 3001-1125 Cuplaj de tranziție ecranat | AC9KTU 3HDE1

FERNCO 3001-1125 Cuplaj de tranziție ecranat

În stoc
Articol: AC9KTU Model: 3001-1125Ref încrucișat: 3HDE1
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
€27.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de tranziție ecranat
Material band300 oțel inoxidabil
Material corp300 Oțel inoxidabil și neopren
Pentru dimensiunea țevii1-1/2" x 1-1/4"
În interiorul Dia.1-63/64" x 1-9/64"
Lungime1 27 / 64 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimeMax. Temp.Preț
FERNCO 3000-215 Cuplaj de tranziție ecranat | AC9KTM 3HDD4 3000-2151-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 grade F€23.78
FERNCO 3001-110 Cuplaj de tranziție ecranat | AC9KTT 3HDD9 3001-1101-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 grade F€32.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO 3001-1125 Cuplaj de tranziție ecranat
€27.94 /unitate