EATON Întreruptoare automate, seria CHB, montaj cu șuruburi


Întreruptoarele Eaton (seria CHB) oferă protecție prin întreruperea alimentării cu energie electrică în timpul scurtcircuiturilor și suprasarcinelor. Atunci când sunt combinate cu o bază de montare, întrerupătoarele CHB sunt, de asemenea, utilizate pentru aplicații de intrare/ieșire a cablurilor cu montare pe șină DIN și suprafață. Aceste întrerupătoare de circuit CHB sunt disponibile...opțiuni cu 1, 2 și 3 poli activate Raptor Supplies.Citeste mai mult

Filtru
Tipul cadrului: CHB , Voltaj: 120 / 240V
StilModelamperiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
CHB220GF
302€695.45
B
CHB130GF
301€333.70
A
CHB230GF
402-
RFQ

Întreruptoare automate, seria CHB, montaj cu șuruburi

Întreruptoarele Eaton oferă protecție prin întreruperea alimentării cu energie electrică în cazul apariției unui scurtcircuit și suprasarcină. Acestea dispun de montare cu șuruburi cu urechi laterale de linie și sarcină pentru o instalare fără probleme. Atunci când sunt combinate cu o bază de montare, întreruptoarele CHB sunt, de asemenea, utilizate pentru aplicații de intrare/ieșire a cablurilor cu montare pe șină DIN și suprafață. Aceste întreruptoare cu șuruburi au o capacitate standard de întrerupere de 10 kA la 240 V, ideale pentru aplicații de alimentare inversă. Au o unitate de declanșare magnetică termică care oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee, precum și terminale standard, ideale pentru fire de cupru și aluminiu. Aceste întrerupătoare cu șuruburi sunt disponibile în opțiuni cu 1, 2 și 3 poli Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Întreruptoarele Eaton din seria CHB permit în mod normal să curgă curentul. În această stare, contactele purtătoare de curent intră în contact unele cu altele.
  • O defecțiune la pământ poate fi cauzată de cablaje defectuoase, aparate deteriorate sau izolație uzată.
  • Când acest dispozitiv detectează o eroare la pământ, contactele se depărtează, declanșând astfel circuitul.
  • După depanarea problemei, utilizatorii pot reporni circuitul prin resetarea acestuia.

DESCRIERE

  • Mânerele acestor întrerupătoare sunt marcate cu indicație ON/OFF și curent nominal.
  • Ele vin cu terminale standard, care sunt capabile să găzduiască fire de cupru și aluminiu cu dimensiuni cuprinse între 14 și 8 AWG.
  • Au o declanșare termomagnetică pentru a evita declanșarea neplăcută în timpul supraîncărcărilor ușoare, dar reacționând instantaneu la scurtcircuite severe.
  • Modelele selectate au o conexiune internă comună de declanșare pentru a opera toți stâlpii simultan.
  • Aceste unități dispun de protecție de 5 mA împotriva defecțiunii la pământ pentru a preveni șocurile electrice fatale cauzate de suprasarcină și scurtcircuit.
  • Acestea dispun de un sistem de montare prin bolt-on care este echipat cu suporturi pentru o instalare sigură.

Accesorii compatibile

  • Centre de încărcare Eaton CH: Aceste unități sunt utilizate pentru a închide întrerupătoarele CH pentru distribuția energiei și protecția circuitelor. Sunt disponibile cu autobuze cu putere nominală de la 40 la 600A.

Standarde și aprobări

  • UL 489

Întrebări Frecvente

Unde putem folosi întrerupătoarele Eaton din seria CHB?

Aceste întreruptoare protejează împotriva defecțiunilor la pământ de înaltă frecvență în echipamentele de încălzire, aer condiționat și refrigerare.

Sunt aceste unități potrivite pentru aplicații de alimentare inversă?

Aceste întreruptoare au o capacitate de întrerupere de 10kA la 240V, făcându-le ideale pentru aplicații de alimentare inversă.

Cum se instalează un întrerupător?

  • Scoateți capacul panoului. Utilizați o șurubelniță pentru a deșuruba toate cele patru margini ale capacului panoului în timp ce îl țineți strâns, pentru a preveni alunecarea.
  • Conectați firele neutru și de masă.
  • Puneți întrerupătorul în interior.
  • Înșurubați capacul panoului înapoi.

Face Raptor Supplies oferă variante similare de întrerupător Eaton cu un amperaj mai mare?

Da, Raptor Supplies oferă Eaton Întrerupător CHB230GF având un amperaj nominal de 500

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?