BALDOR MOTOR Motoare de concasor montate pe picior, trifazate


Filtru
Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Fier de călcat , Clasa de izolare: F , Număr de poli: 4 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.25 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm
StilModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereVitezăVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăPreț (ex. TVA)
A
ECR9204T
24.78 "48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V173 LB-FT831,765 rpm460V 230V256TA 24.0€4,214.99
A
ECR9154T
24.78 "37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V145 LB-FT821,765 rpm460V 230V254TA 18.6€3,537.80
A
ECR9304T
27.93 "74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V237 LB-FT811,770 rpm460V 230V286TA 37.0€6,177.75
B
ECR9254T
27.93 "62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-811,770 rpm460V 230V284TA 31.0€5,253.12
A
ECR9404T
30.66 "98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V313 LB-FT811,775 rpm460V 230V324TA 49.0€8,001.48
A
ECR9504T
30.66 "122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V406 LB-FT811,775 rpm460V 230V326TA 61.0€9,765.28
A
ECR9754T
33.49 "175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V-841,780 rpm230V 460V365TA 87.5€21,279.04
A
ECR9604T
33.49 "140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V-851,780 rpm230V 460V364TA 69.9€18,515.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?