MOTOR BALDOR ECR9404T Motor de sarcină pentru concasor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, TEFC, Cadru 324T | AJ6RPG

BALDOR MOTOR ECR9404T Motor de sarcină pentru concasor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 CP, TEFC, cadru 324T

În stoc
Element: AJ6RPG Model: ECR9404T

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,001.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
Ambiant (C)40 ° C
amperi98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere313 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le324T
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 49.0
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Max. Viteză2,700 rpm
Tipul motorului1264M
Număr de poli4
producție40.000 CP
Lungime totală30.66 "
Fază3
Factor de putere81
Factor de serviciu1.25
Viteză1,775 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 290.25
Înălțimea navei (cm)54.93
Lungimea navei (cm)85.73
Lățimea navei (cm)65.25
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M4110T-9
    • Gama de viteză constantă a cuplului: 6
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 94.10%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: taxa invertorului
    • Cod KVA: G
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 8 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: Procesare chimică Super-E
    • Cuplu de tragere: 202 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 2.125 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui
    • Curent de pornire: 304 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 55 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 76 grade C

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereVitezăVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăPreț
MOTOR BALDOR ECR9154T Motor de sarcină pentru concasor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6RPC ECR9154T24.78 "37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V145 LB-FT821,765 rpm460V 230V254TA 18.6€3,537.80
MOTOR BALDOR ECR9204T Motor de sarcină pentru concasor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6RPD ECR9204T24.78 "48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V173 LB-FT831,765 rpm460V 230V256TA 24.0€4,214.99
MOTOR BALDOR ECR9254T Motor de sarcină pentru concasor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEFC, Cadru 284T | AJ6RPE ECR9254T27.93 "62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-811,770 rpm460V 230V284TA 31.0€5,253.12
MOTOR BALDOR ECR9304T Motor de sarcină pentru concasor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, TEFC, Cadru 286T | AJ6RPF ECR9304T27.93 "74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V237 LB-FT811,770 rpm460V 230V286TA 37.0€6,177.75
MOTOR BALDOR ECR9504T Motor de sarcină pentru concasor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 CP, TEFC, Cadru 326T | AJ6RPH ECR9504T30.66 "122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V406 LB-FT811,775 rpm460V 230V326TA 61.0€9,765.28
MOTOR BALDOR ECR9604T Motor de sarcină pentru concasor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 CP, TEFC, Cadru 364T | AJ6RPJ ECR9604T33.49 "140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V-851,780 rpm230V 460V364TA 69.9€18,515.38
MOTOR BALDOR ECR9754T Motor de sarcină pentru concasor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, TEFC, Cadru 365T | AJ6RPK ECR9754T33.49 "175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V-841,780 rpm230V 460V365TA 87.5€21,279.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ECR9404T Motor de sarcină pentru concasor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 CP, TEFC, cadru 324T
€8,001.49 /unitate