PARKER Nipluri din seria PDP, presiune nominală de 6000 PSI


Filtru
Material corp: Oţel , Marimea corpului: 1 / 8 " , Max. Presiune de operare: 6000 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Tip fir: Masculin , Tip supapă: Minge
StilModelTip conexiuneDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
PDP343
NPTF1 / 4-18 "-€97.90
RFQ
A
PDP323
NPTF1 / 8-27 "-€103.70
RFQ
B
PDP36BTL
Seal-Lok-3 / 8 "€124.97
RFQ
C
PDP36BTX
Triple-Lok-3 / 8 "€101.77
RFQ
C
PDP34BTX
Triple-Lok-1 / 4 "€107.10
RFQ
D
PDP341
UNF7 / 16-20-€101.72
RFQ
D
PDP361
UNF9 / 16-18-€89.11
RFQ

Nipluri din seria PDP, presiune nominală de 6000 PSI

Niplurile din seria PDP Parker cu cuple compatibile oferă o conexiune ușoară pentru echipamente de diagnosticare specializate sau manometre mecanice. Aceste unități din oțel de înaltă rezistență oferă o rezistență și o capacitate excelente de a rezista la presiunea de funcționare continuă de 6000 PSI și manșoane moletate etanșe pentru a realiza conexiuni / deconectare rapidă în timp ce purtați mănuși. Acestea sunt aliniate cu cuplele de împerechere prin bile de blocare pentru a elimina necesitatea filetării și pentru a fixa cu ușurință echipamentele de testare (cum ar fi manometre, traductoare) în poziție fără dificultăți. Aceste nipluri sunt montate permanent la porturile de testare filetate, tuburile rigide sau ansamblurile de furtun și sunt disponibile în conexiuni de tip UNF, Seal-Lok, NPTF și Triple-Lok.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?