PARKER Mamelon PDP341, dimensiunea corpului de 1/8 inch, dimensiune filet 7/16-2 inch, oțel

Articol: BX4ZHL Model: PDP341
€101.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 8 "
Tip conexiuneUNF
Max. Presiunea de funcționare6000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Dimensiune de filet7 / 16-20
Tip filetMasculin
Tipul supapeiMinge

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
Mamelon PARKER PDP343, dimensiunea corpului de 1/8 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | BX4ZHM PDP343NPTF1 / 4-18 "-€80.91
RFQ
Mamelon PARKER PDP323, dimensiunea corpului 1/8 inch, dimensiune filet 1/8 -27 inch, oțel | BX4ZHN PDP323NPTF1 / 8-27 "-€85.70
RFQ
Mamelon PARKER PDP34BTX, dimensiune 1/8 inch, triplu lok, diagnostic, oțel | BX4ZHP PDP34BTXTriple-Lok-1 / 4 "€88.52
RFQ
Mamelon PARKER PDP36BTX, dimensiune 1/8 inch, triplu lok, diagnostic, oțel | BX4ZHQ PDP36BTXTriple-Lok-3 / 8 "€84.11
RFQ
Mamelon PARKER PDP361, dimensiunea corpului 1/8 inch, dimensiune filet 9/16-18 inch, oțel | BX4ZHU PDP361UNF9 / 16-18-€73.65
RFQ
Mamelon PARKER PDP36BTL, Dimensiune 1/8 inch, Seal-Lok, Diagnostic, Oțel | BX4ZHV PDP36BTLSeal-Lok-3 / 8 "€103.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon PDP341, dimensiunea corpului de 1/8 inch, dimensiune filet 7/16-2 inch, oțel
€101.71 /unitate