ALLEGRO SAFETY Furtunuri pentru companii aeriene, presiune scăzută


Filtru
Evaluare durametru: 80 malul A , Temp. Gamă: -20 Deg. până la 150 de grade. F
StilModelCuploareDimensiune de montareFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.LungimeMaterialPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
9100-100EF
-3 / 4 "3 / 4 "1"100 ft.Clorura de polivinil150 psi€582.12
A
9100-50EF
-------€369.37
B
9101-50B
Hansen Quick Connect-3 / 8 "-50 ft.Clorura de polivinil, poliester185 psi€308.05
B
9100-25
Hansen Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "25 ft.Clorura de polivinil185 psi€205.44
B
9101-100B
Hansen Quick Connect-3 / 8 "-100 ft.Clorura de polivinil, poliester185 psi€576.79
B
9100-50
Conectare rapidă OBAC1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "50 ft.Clorura de polivinil185 psi€334.13
B
9100-100
Conectare rapidă OBAC1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "100 ft.Clorura de polivinil185 psi€508.22

Furtunuri pentru companii aeriene, presiune scăzută

Furtunurile de aer Allegro transportă aer comprimat pentru sisteme pneumatice și suportă presiuni mari pentru a preveni orice scurgere și deteriorare. Aceste furtunuri de aer sunt proiectate din clorură de polivinil brută și construite cu fire de poliester întrețesute. Acestea sunt capabile să manipuleze temperaturi între - 20 F și 150 de grade F. Construite din cuple de interfață rapidă OBAC, cu un interval de presiune maximă de 185 psi @ 70 de grade F. Alegeți dintr-o gamă de furtunuri de aer Allegro, disponibile în 25, 50 și lungimi de 100 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?