SPEC Arc Disc Chrome Belleville


Filtru
Finish: Simplu , Material: Chrome , Tip: Mașină de spălat cu primăvară Belleville
StilModelGrosimeDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
B2750187
0.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "€227.04
A
B5000250
0.25 "0.066 "51.93863465"1.938 "0.333 "€386.31
A
B50002500
0.25 "0.05 "52.56352505"2.563 "0.312 "€391.43
A
B27501320
0.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "€133.75
A
B30001430
0.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "€129.85
A
B2375156
0.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "€214.95
A
B2250156
0.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "€153.40
A
B3500219
0.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "€144.44
A
B2750219
0.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "€193.51
A
B5000281
0.281 "0.085 "52.563128535"2.563 "0.387 "€384.37
A
B3750281
0.281 "0.063 "3.751.938169873.75 "1.938 "0.36 "€262.82
A
B3500312
0.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "€210.70
A
B40003120
0.312 "0.056 "41.313157604"1.313 "0.382 "€322.01
A
B4000312
0.312 "0.048 "41.063134274"1.063 "0.372 "€276.70
A
B4000437
0.437 "0.032 "41.313246214"1.313 "0.477 "€357.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?