Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEC B3500312 Arc Disc 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBH 22RF61

SPEC B3500312 Arc Disc 0.813 Chrome Belleville Pk10

În stoc
Element: AF7WBH Model: B3500312Crucea Ref: 22RF61

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€210.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Sarcina calculată la plată (lbs.)14869
Deflexie @ Încărcare0.027 "
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea găurilor3.5
Pentru dimensiunea tijei0.813
Încărcare @ Deflexie (lbs.)9987
MaterialChrome
Max. În afara Dia.3.5 "
Min. În interiorul Dia.0.813 "
Inălțime totală0.346 "
Grosime0.312 "
TipMașină de spălat cu primăvară Belleville

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318210090

Variante de produs

ProdusModelGrosimeDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Inălțime totalăPreț
SPEC B2250156 Arc Disc 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAA 22RF31 B22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "€153.39
SPEC B2375156 Arc Disc 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAD 22RF34 B23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "€214.96
SPEC B27501320 Arc Disc 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAV 22RF49 B275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "€133.75
SPEC B2750187 Arc Disc 0.938 Crom Belleville Pk10 | AF7WAW 22RF50 B27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "€227.04
SPEC B2750219 Arc Disc 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAY 22RF52 B27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "€193.52
SPEC B30001430 Arc Disc 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBE 22RF58 B300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "€129.85
SPEC B3500219 Arc Disc 1.063 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBG 22RF60 B35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "€144.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEC B3500312 Arc Disc 0.813 Chrome Belleville Pk10
€210.70 /unitate