WESCO Accesorii pentru mese de ridicare hidraulice Lexco


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
499235
€8,278.37
A
499236
€7,268.09
A
499206
€7,814.26
A
499237
€10,358.85

Accesorii pentru mese de ridicare hidraulice Lexco

Transportoarele manuale de manipulare a matrițelor Wesco sunt proiectate pentru a oferi un mijloc mai ușor de a împinge și de a trage încărcăturile către și dinspre echipamentul de ridicat. Aceste transportoare au o construcție din oțel care se potrivește cu 4 dimensiuni (30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" și 30" x 38") de blaturi standard de masă și pot gestiona sarcini de până la 2000 lb. Acestea necesită până la la 5 lb efort pentru a porni mânerul.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?