WATTS Supape cu bilă cu orificiu complet din seria LFFBV-4


Filtru
Asamblate: Nu , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Temp.: 400 de grade F , Min. Temp.: -40 grade F , Tip priză: Femelă filetată , Tip port: Complet , Material scaun: PTFE virgin , Material arbore: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie încărcată de jos , Design supapă: 2-Piece
StilModelMaterial de bilăMaterial corpTipul de controlDimensiunea intrăriiMfr. SerieDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
LFFBV-4B 3
------€678.14
B
LFFBV-4 3/4
Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei3 / 4 "LFFBV-43 / 4 "€20.38
B
LFFBV-4 1 1/2
Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1-1/2 "LFFBV-41-1/2 "€66.24
B
LFFBV-4 2
Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei2"LFFBV-42"€111.27
B
LFFBV-4 3
Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei3"LFFBV-43"€354.67
B
LFFBV-4 1/4
Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "€12.55
B
LFFBV-4 1/2
Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "€13.06
B
LFFBV-4 1 1/4
Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1-1/4 "LFFBV-41-1/4 "€46.02
B
LFFBV-4 3/8
Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "€12.55
B
LFFBV-4 1
Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1"LFFBV-41"€29.02
B
LFFBV-4 2 1/2
Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei2-1/2 "LFFBV-42-1/2 "€262.36
A
LFFBV-4B 1/4
Alamă cromatăAlama forjatăMâner Tee1 / 4 "LFFBV1 / 4 "€12.78
A
LFFBV-4B 1 1/2
Oţel inoxidabilAlama forjatăManerul manetei1-1/2 "LFFBV1-1/2 "€57.66
A
LFFBV-4B 2 1/2
Oţel inoxidabilAlama forjatăMâner Tee2-1/2 "LFFBV2-1/2 "€477.68
A
LFFBV-4B 1 1/4
Oţel inoxidabilAlama forjatăManerul manetei1-1/4 "LFFBV1-1/4 "€41.14

Supape cu bilă cu orificiu complet din seria LFFBV-4

Vanele cu bilă cu orificiu complet Watts LFFBV-4 sunt potrivite pentru controlul fluxului de lichide sau gaze. Aceste supape au un design cu orificiu complet și ajută la minimizarea restricțiilor de debit și a căderilor de presiune. Aceste supape au o garnitură reglabilă pentru o durată lungă de viață. În plus, au o tijă rezistentă la explozie încărcată în jos pentru siguranță. În plus, inelele lor O din elastomer fluorocarbon previn scurgerile după instalare. Au o construcție fără plumb și sunt certificate NSF pentru aplicații cu apă potabilă. Aceste supape au un mâner de pârghie pentru a controla cu ușurință debitul. Au valori nominale de presiune de până la 600 psi WOG și 150 psi WSP. De asemenea, au un interval de temperatură de funcționare de la 0 la 400 de grade F. Aceste supape sunt utile în industria petrolului și gazelor, tratarea apei și HVAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?