Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBV-4 1 supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XBD 0555122

WATTS LFFBV-4 1 supape cu bilă, intrare de 1 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi

În stoc
Articol: BY9XBD Model: LFFBV-4 1Crucea Ref: 0555122
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
€29.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-4
Min. Temp.-40 grade F
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 1 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăMaterial corpTipul de controlDimensiunea intrăriiMfr. SerieDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBV-4B Supapă cu bilă 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY9XAQ 0555092 LFFBV-4B 2 1/2Oţel inoxidabilAlama forjatăMâner Tee2-1/2 "LFFBV2-1/2 "€477.68
WATI LFFBV-4B 3 WATI LFFBV-4B 3 | BY9XAT 0555093 LFFBV-4B 3------€678.14
WATTS LFFBV-4 Supapă cu bilă 1/4, admisie 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XAZ 0555118 LFFBV-4 1/4Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "€12.55
WATTS LFFBV-4 Supapă cu bilă 3/8, admisie 3/8 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XBA 0555119 LFFBV-4 3/8Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "€12.55
WATTS LFFBV-4 Supapă cu bilă 1/2, admisie 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XBB 0555120 LFFBV-4 1/2Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "€13.06
WATTS LFFBV-4 Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XBC 0555121 LFFBV-4 3/4Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei3 / 4 "LFFBV-43 / 4 "€20.38
WATTS LFFBV-4 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, 600 Psi | BY9XBE 0555124 LFFBV-4 1 1/2Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1-1/2 "LFFBV-41-1/2 "€66.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFFBV-4 1 supape cu bilă, intrare de 1 inchi, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi
€29.02 /unitate