EATON Placi de distribuție finale ale sistemului Memshield seria LV


Plăcile de distribuție finale ale sistemului LV din seria Memshield Eaton sunt potrivite pentru un sistem de distribuție electrică pentru împărțirea unei surse de alimentare electrică în circuite de ramură, oferind în același timp un întrerupător sau o siguranță de protecție pentru fiecare circuit dintr-o carcasă comună. Aceste plăci de distribuție Eaton s...funcționează ca un ansamblu de dispozitive de protecție, inclusiv două sau mai multe siguranțe sau întreruptoare, dispuse pentru distribuirea energiei electrice către circuitele finale. Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
EBMMB160
€5,791.52
RFQ
A
EBMMB250
€5,791.52
RFQ
A
EBMBT2503
€696.39
RFQ
B
EAMS1251N
€618.89
RFQ
C
EAM7
€2,473.77
RFQ

DESCRIERE

  • Aceste tablouri finale de distribuție ale sistemului LV sunt echipate cu mecanisme de protecție, cum ar fi întrerupătoare și siguranțe, asigurând siguranța circuitelor și dispozitivelor electrice conectate.
  • Ele vin cu configurații modulare, permițând configurații flexibile care se pot adapta la cerințele de sarcină electrică în schimbare.
  • Aceste plăci de distribuție Eaton au sisteme de bare colectoare transparente care permit o inspecție vizuală ușoară și identificarea defecțiunilor, îmbunătățind depanarea și reducând timpul de nefuncționare.
  • Ele încorporează dispozitive de protecție la supratensiune care protejează echipamentele conectate împotriva supratensiunii și a perturbărilor electrice tranzitorii, păstrându-le longevitatea și funcționalitatea.
  • Unele modele sunt echipate cu opțiuni de monitorizare de la distanță, permițând utilizatorilor să monitorizeze și să controleze starea și performanța tabloului de distribuție de la distanță.

Întrebări Frecvente

Care ar trebui să fie înălțimea tabloului de distribuție?

Înălțimea panourilor de distribuție principale și a ramurilor nu trebuie să depășească 2 metri față de podea. În plus, ar trebui să existe un spațiu liber în față de 1 metru. De asemenea, este esențial să poziționați toate corpurile de iluminat la o înălțime minimă de 2.25 metri de podea.

Care sunt părțile unui tablou de distribuție?

Pentru a asigura o performanță de vârf, o placă de distribuție trebuie să încorporeze mai multe componente esențiale. Acestea includ bare de distribuție, dispozitive automate de protecție, echipamente de bypass și legături sigure.

Care este diferența dintre plăcile de distribuție JT și MT?

Plăcile de distribuție de joasă tensiune (BT) pot gestiona tensiuni de până la 1000V, în timp ce tablourile de distribuție de medie tensiune (MT) sunt capabile să gestioneze tensiuni între 1000V și 45kV.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?