MORSE DRUM Chei pentru tambur


Cheile pentru tambur Morse sunt ideale pentru deschiderea dopurilor și a dopurilor de tambur pe tamburi din oțel, fibră și plastic.

Filtru
Constructie: 1 Piece , Caracteristici: Pentru a deschide sau strânge dopurile de la tobe , Lungime: 15 1 / 2 " , Rezistent la scântei: Da , Foloseste cu: Material neinflamabil
StilModelCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
A
59 SRM
-Bronz de mangan€239.32
B
59
AlbastruFier ductil€74.94
C
59SRZ
SilverZinc, aliaj de aluminiu€119.66

Chei pentru tambur

Cheile pentru tambur Morse sunt ideale pentru deschiderea dopurilor și a dopurilor de tambur pe tamburi din oțel, fibră și plastic. Au un mâner lung pentru a oferi efect de pârghie și degajare a mâinii. Modelele selectate au o construcție din aliaj de zinc și aluminiu, care este rezistentă la scântei și nu este magnetică pentru utilizare cu tamburi care conțin fluide inflamabile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste chei cu tambur, disponibile în opțiuni de finisaj bronz și argint Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Înainte de a exercita presiune asupra mânerului, montați cu atenție cheia pentru a găsi fața care se potrivește cel mai bine ștecherului.
  • Pentru a controla cheia, folosiți două mâini. Pentru a o stabili și a menține cuplarea adecvată, țineți capătul cheii aproape de fiting cu o mână. Pentru a asigura o prindere strânsă, utilizați cealaltă mână pentru a ține cheia cât mai aproape de capătul liber, fără a ciupi marginea tamburului sau orice alte obiecte.
  • Folosiți o mâneră suficient de fermă pentru a menține virajul sub control. Cele mai des folosite dopuri de tambur sunt rotite în sens invers acelor de ceasornic pentru a le slăbi și în sensul acelor de ceasornic pentru a le strânge.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din fontă ductilă / bronz mangan zinc / aliaj de aluminiu pentru rigiditate structurală, duritate crescută și rezistență la coroziune.
  • Aceste chei cu tambur MORplug se potrivesc oricărui bun pe un tambur din plastic, oțel sau fibră.
  • Sunt echipate cu un mâner lung pentru a oferi efect de pârghie și degajare a mâinii.

Întrebări Frecvente

În ce variante de finisare sunt disponibile cheile cu tambur Morse MORplug Raptor Supplies?

Raptor Supplies oferă aceste chei cu tambur în variante de finisaj argintiu și bronz pentru precizie dimensională ridicată și rezistență la coroziune.

Ce tipuri de materiale pot fi folosite cu cheile de tambur Morse MORplug?

Aceste chei cu tambur pot fi utilizate atât cu materiale inflamabile, cât și cu materiale neinflamabile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?