Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBV-4B Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | CC2YNL 0555292

WATTS LFFBV-4B Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi

În stoc
Articol: CC2YNL Model: LFFBV-4B 1 1/2Crucea Ref: 0555292

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€57.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăOţel inoxidabil
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlama forjată
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării1-1/2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFFBV
Min. Temp.-40 grade F
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0299

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 1 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăMaterial corpTipul de controlDimensiunea intrăriiMfr. SerieDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBV-4B Supapă cu bilă 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 400 Psi | BY9XAQ 0555092 LFFBV-4B 2 1/2Oţel inoxidabilAlama forjatăMâner Tee2-1/2 "LFFBV2-1/2 "€477.68
WATI LFFBV-4B 3 WATI LFFBV-4B 3 | BY9XAT 0555093 LFFBV-4B 3------€678.14
WATTS LFFBV-4 Supapă cu bilă 1/4, admisie 1/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XAZ 0555118 LFFBV-4 1/4Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "€12.55
WATTS LFFBV-4 Supapă cu bilă 3/8, admisie 3/8 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XBA 0555119 LFFBV-4 3/8Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "€12.55
WATTS LFFBV-4 Supapă cu bilă 1/2, admisie 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XBB 0555120 LFFBV-4 1/2Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "€13.06
WATTS LFFBV-4 Supapă cu bilă 3/4, admisie 3/4 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XBC 0555121 LFFBV-4 3/4Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei3 / 4 "LFFBV-43 / 4 "€20.38
WATTS LFFBV-4 1 supapă cu bilă, admisie de 1 inch, 400 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XBD 0555122 LFFBV-4 1Alamă cromatăAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumbManerul manetei1"LFFBV-41"€29.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFFBV-4B Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 400 grade. F Max. Temp., 600 Psi
€57.66 /unitate