DAYTON Relee de temporizare încapsulate cu o singură funcție, 1 NR


Filtru
Contact Amp Rating (rezistiv): 1A , Formular de contact: 1NO , Montare: Suprafață , Ieșire: Stare solidă
StilModelFuncţieHzTensiune de intrareMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiPinsIntervalul temporizăriiPreț (ex. TVA)
A
5WML4
Întârziere oprită50/6012 la 125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 sec. la 1.00 sec.€48.34
B
5WML7
Întârziere oprităNU SE APLICĂ12 la 125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 sec. la 1.00 sec.€48.34
C
5WML8
Întârziere oprităNU SE APLICĂ12 la 125 VDC10 sec.0.5 sec.50.50 sec. la 10.00 sec.€41.74
D
5WML9
Întârziere oprităNU SE APLICĂ12 la 125 VDC60 sec.0.5 sec.53.00 sec. la 60.00 sec.€48.34
E
6A857
Întârziere oprită50/6024 până la 240 VAC10 sec.0.5 sec.50.50 sec. la 10.00 sec.€54.41
F
6A858
Întârziere oprită50/6024 până la 240 VAC60 sec.3 sec.53.00 sec. la 60.00 sec.€54.89
F
6A859
Întârziere oprită50/6024 până la 240 VAC300 sec.15 sec.515.00 sec. la 300.00 sec.€55.38
G
2A559
In intarziere50/6024 la 240VAC / 12 la 48VDC1 sec.0.05 sec.20.05 sec. la 1.00 sec.€51.25
H
2A560
In intarziere50/6024 la 240VAC / 12 la 48VDC5 sec.0.25 sec.20.25 sec. la 5.00 sec.€52.27
I
2A562
In intarziere50/6024 la 240VAC / 12 la 48VDC60 sec.3 sec.23.00 sec. la 60.00 sec.€53.06
J
2A561
In intarziere50/6024 la 240VAC / 12 la 48VDC10 sec.0.5 sec.20.50 sec. la 10.00 sec.€52.52

Relee de temporizare încapsulate cu o singură funcție, 1 NR

Releele de timp Dayton sunt utilizate pentru a controla deschiderea/închiderea contactelor din diferite dispozitive la un moment dat. Aceste unități sunt încapsulate pentru protecție împotriva mediului dificil. Acestea dispun de funcționalitate de întârziere/oprire pentru a controla operațiunile de comutare (pornire/oprire) în aparate, dispozitive sau echipamente cu un interval de timp de la 0.05 sec (min) la 300 sec (max). Aceste relee sunt montate pe suprafață pentru confortul instalării și sunt disponibile în configurații cu 2 și 5 pini.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?