Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2A559 Releu temporizator încapsulat 1 sec 2 pin 1nu | AB8WLF

DAYTON 2A559 Releu temporizator încapsulat 1 sec 2 pin 1nr

În stoc
Articol: AB8WLF Model: 2A559
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
€51.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu temporizator încapsulat
Metoda de ajustarePotențiometru
Contact Amp Rating (rezistiv)1A
Formular de contact1NO
FuncţieIn intarziere
Hz50/60
Tensiune de intrare24 la 240VAC / 12 la 48VDC
Max. Setarea timpului1 sec.
Min. Setarea timpului0.05 sec.
MontareSuprafață
producțieStare solidă
Pins2
Indicatorul de stareNici unul
Intervalul temporizării0.05 sec. la 1.00 sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536490050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncţieHzTensiune de intrareMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiPinsIntervalul temporizăriiPreț
DAYTON 2A560 Releu temporizator încapsulat 5 sec 2 pin 1nu | AB8WLG 2A560In intarziere50/6024 la 240VAC / 12 la 48VDC5 sec.0.25 sec.20.25 sec. la 5.00 sec.€52.26
DAYTON 2A561 Releu temporizator încapsulat 10sec 2 Pin 1nu | AB8WLH 2A561In intarziere50/6024 la 240VAC / 12 la 48VDC10 sec.0.5 sec.20.50 sec. la 10.00 sec.€52.51
DAYTON 2A562 Releu de sincronizare încapsulat, 2 pini, SPST-NO, Întârziere la pornire | AB8WLJ 2A562In intarziere50/6024 la 240VAC / 12 la 48VDC60 sec.3 sec.23.00 sec. la 60.00 sec.€53.06
Releu temporizator încapsulat DAYTON 5WML4 1 sec 5 pin 1nu | AE7BKP 5WML4Întârziere oprită50/6012 la 125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 sec. la 1.00 sec.€48.34
DAYTON 5WML7 Releu temporizator încapsulat 1 Sec 5 Pin 1nu | AE7BKQ 5WML7Întârziere oprităNU SE APLICĂ12 la 125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 sec. la 1.00 sec.€48.34
DAYTON 5WML8 Releu temporizator încapsulat 10sec 5 Pin 1nu | AE7BKR 5WML8Întârziere oprităNU SE APLICĂ12 la 125 VDC10 sec.0.5 sec.50.50 sec. la 10.00 sec.€41.73
Releu de sincronizare încapsulat DAYTON 5WML9, 5 pini, SPST-NO, montat la suprafață | AE7BKT 5WML9Întârziere oprităNU SE APLICĂ12 la 125 VDC60 sec.0.5 sec.53.00 sec. la 60.00 sec.€48.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2A559 Releu temporizator încapsulat 1 sec 2 pin 1nr
€51.24 /unitate