DAYTON Ventilatoare de alimentare cu dulap, transmisie prin curea, cadru din oțel galvanizat


Filtru
Asamblat/Demontat: Asamblate , Tip de unitate: Curea , Material cadru: Oțel galvanizat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA Premium , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Răcire completă a ventilatorului , RPM motor: 1725 , Poziție de montare: Vertical , Număr de lame: 5 , Material elice: Oțel fabricat
StilModelÎnălţimeTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. AdâncimeCP motorIzolație motorieTipul motoruluiPreț (ex. TVA)
A
1AJA7
28.25 "Bloc de pernă sigilat49880.5834-1/8 "1/2Clasa BCondensator-Start€3,649.80
A
1AJA8
34.25 "Bloc de pernă turnat regenerabil94031.1534-1/8 "1Clasa BCondensator-Start€4,521.30
A
1AJA9
40.25 "Bloc de pernă turnat regenerabil13,9131.7334-5/8 "1.5Clasa FTrei faze€4,670.37

Ventilatoare de alimentare cu dulap, transmisie prin curea, cadru din oțel galvanizat

Ventilatoarele de alimentare cu dulap Dayton sunt unități asamblate ambalate care sunt ideale pentru mutarea unor volume mari de aer în birouri și spații comerciale. Au o construcție din oțel galvanizat cu 5 elice fabricate cu pale din oțel și rulmenți lubrificabili turnați / etanșați pentru suportul sarcinii pe arborele rotativ, rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare sunt dotate cu motoare de transmisie prin curea care oferă flexibilitate în ceea ce privește vitezele rpm, deoarece motorul nu este în contact direct cu piesele în mișcare ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile la viteze ale ventilatorului de 619, 720 și 778 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?