DAYTON 1AJA8 Ventilator de alimentare pentru dulap 30 inch 115/208-230 V | AA8VPV

DAYTON 1AJA8 Ventilator de alimentare cu dulap 30 inch 115/208-230 V

În stoc
Element: AA8VPV Model: 1AJA8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,521.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare pentru dulap
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Tip rulmentBloc de pernă turnat regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP9403
CFM @ 0.125-In. SP8310
CFM @ 0.250-In. SP6536
CFM @ 0.375-In. SP3605
Tipul de unitateCurea
Fan RPM720
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă13.0 / 7.0-7.0
Înălţime34.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP1.15
Max. Adâncime34-1/8 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor1
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareVertical
Numărul de lame5
Fază1
Elice Dia.30 "
Material eliceOțel fabricat
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.19.3
TipTransmisia cu curea asamblată
Voltaj115 / 208-230
Lăţime34.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.065
Înălțimea navei (cm)107.44
Lungimea navei (cm)110.49
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. AdâncimeCP motorIzolație motorieTipul motoruluiPreț
DAYTON 1AJA7 Ventilator de alimentare pentru dulap 24 inch 115/208-230 V | AA8VPU 1AJA728.25 "Bloc de pernă sigilat49880.5834-1/8 "1/2Clasa BCondensator-Start€3,649.80
DAYTON 1AJA9 Ventilator de alimentare pentru dulap 36 inch 208-230/460 V | AA8VPW 1AJA940.25 "Bloc de pernă turnat regenerabil13,9131.7334-5/8 "1.5Clasa FTrei faze€4,670.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AJA8 Ventilator de alimentare cu dulap 30 inch 115/208-230 V
€4,521.30 /unitate