DAYTON 1AJA9 Ventilator de alimentare pentru dulap 36 inch 208-230/460 V | AA8VPW

DAYTON 1AJA9 Ventilator de alimentare pentru dulap 36 inch 208-230/460 V

În stoc
Articol: AA8VPW Model: 1AJA9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,670.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare pentru dulap
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Tip rulmentBloc de pernă turnat regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP13,913
CFM @ 0.125-In. SP12,435
CFM @ 0.250-In. SP10110
CFM @ 0.375-In. SP6637
Tipul de unitateCurea
Fan RPM619
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă4.6-4.2 / 2.1
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
Înălţime40.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP1.73
Max. Adâncime34-5/8 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor1.5
Izolație motorieClasa F
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical
Numărul de lame5
Fază3
Elice Dia.36 "
Material eliceOțel fabricat
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.21
TipTransmisia cu curea asamblată
Voltaj208-230 / 460
Lăţime40.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 141.165
Înălțimea navei (cm)122.68
Lungimea navei (cm)110.49
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. AdâncimeCP motorIzolație motorieTipul motoruluiPreț
DAYTON 1AJA7 Ventilator de alimentare pentru dulap 24 inch 115/208-230 V | AA8VPU 1AJA728.25 "Bloc de pernă sigilat49880.5834-1/8 "1/2Clasa BCondensator-Start€3,649.80
DAYTON 1AJA8 Ventilator de alimentare pentru dulap 30 inch 115/208-230 V | AA8VPV 1AJA834.25 "Bloc de pernă turnat regenerabil94031.1534-1/8 "1Clasa BCondensator-Start€4,521.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AJA9 Ventilator de alimentare pentru dulap 36 inch 208-230/460 V
€4,670.37 /unitate