ZSI-FOSTER Garnituri frontale cu inel O-CLAMP Z-CLAMP


Garniturile frontale cu inele O ZSI sunt utilizate cu adaptoare Beta și cleme Z în conexiunile de manipulare a fluidului hidraulic și a gazului.

Filtru
StilModelDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
MJO-2-16
1"€53.13
A
MJO-3-24
1-1/2 "€110.65
A
MJO-3-20
1-1/4 "€110.65
A
MJO-1-8
1 / 2 "€34.65
A
MJO-2-8
1 / 2 "€53.13
A
MJO-2-12
3 / 4 "€53.13
A
MJO-1-6
3 / 8 "€34.65
A
MJO-2-6
3 / 8 "€53.13
A
MJO-2-10
5 / 8 "€53.13
A
MJO-1-10
5 / 8 "€34.65

DESCRIERE

  • Aceste etanșări frontale încorporează un inel O la fața fitingului pentru a elimina scurgerile în sistemele hidraulice de înaltă presiune.
  • Designul lor unic oferă spațiu liber și rezistență la supra-cuplu și vibrații, fără nicio deteriorare a fitingului.
  • Sunt oferite într-o mare varietate de configurații de filet, cum ar fi JIC, NPT, SAE și ORFS.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează clemele Z?

  • Sudați știfturi (incluse în kit) pentru a susține oțelul. Așezați cadrul inferior al clemei Z pe știfturi.
  • Atașați șuruburile de stivuire la cadru și introduceți adaptoarele dorite.
  • Acum înșurubează cadrul superior în partea de jos pentru a fixa ansamblul.

Sunt aceste produse rezistente la coroziune?

Da, aceste etanșări faciale au finisaj placat cu zinc pentru a oferi o rezistență excelentă la coroziune și rugină în medii umede.

Ce este un adaptor Beta?

Adaptorul Beta permite introducerea unei joncțiuni de prindere în orice conductă hidraulică. Designul sau exclusiv al corpului pătrat poate fi utilizat cu tuburi metalice sau capete de furtun hidraulic. Odată ce este introdus în corpul clemei cu inel O al adaptorului Beta, punctul de joncțiune este prins ferm, luptă împotriva efectelor vibrațiilor și asigurând o conexiune etanșă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?