SQUARE D Mini întreruptoare cu arc defect


Filtru
Evaluare tensiune AC: 120 VAC , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Număr de poli: 1
StilModelLăţimeamperiTip întrerupătorAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiTerminal de conectarePreț (ex. TVA)
A
QO115PCAFI
0.74 "15Întrerupător de defect combinat de arc2.9 "2.9 "14 AWG / 8 AWG12 AWG / 8 AWGConecteaza€303.09
B
QO120CAFI
0.75 "20Întrerupător de circuit de defecțiune combinat2.98 "4.75 "8AWG14AWGClemă cu șurub€452.04
C
QO115VHCAFI
0.75 "15Întrerupător de circuit de defect de arc combinat, capacitate mare de întrerupere2.98 "4.75 "8AWG14AWGClemă cu șurub€840.80
C
QO120VHCAFI
0.75 "20Întrerupător de circuit de defect de arc combinat, capacitate mare de întrerupere2.98 "4.75 "8AWG14AWGClemă cu șurub€840.80
D
QO120PCAFI
0.75 "20Întrerupător de defect combinat de arc2.92 "2.9 "8AWG14AWGConecteaza€214.67
E
QO120VHPCAFI
0.75 "20Întrerupător de defect combinat de arc0.75 "2.9 "8AWG14AWGConecteaza€840.80
F
QO115CAFI
0.75 "15Întrerupător de circuit de defecțiune combinat2.98 "4.75 "8AWG14AWGClemă cu șurub€300.89

Mini întreruptoare cu arc defect

Întreruptoarele de circuit miniaturale Square D sunt ideale pentru utilizarea cu centre de sarcină, panouri de distribuție și tablouri de distribuție pentru a preveni scurtcircuitele și suprasarcinile de curent în operațiunile de distribuție a energiei. Aceste dispozitive listate UL dispun de o unitate de declanșare magnetică termică, cu mecanism de protecție împotriva arcului electric, pentru a furniza atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee. În plus, ele sunt echipate cu cleme cu șurub / conexiuni terminale pentru cablare ușoară și rearanjare fără probleme. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare de circuit disponibile în opțiunile nominale de curent de 15 și 20A activate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?