Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO115PCAFI Disjunctor miniatural 15a 1 Pol 10k | AF9ZWP 30YE76

SQUARE D QO115PCAFI întrerupător miniatural 15a 1 pol 10k

În stoc
Articol: AF9ZWP Model: QO115PCAFICrucea Ref: 30YE76
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
€89.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 VAC
amperi15
Tip întrerupătorÎntrerupător de defect combinat de arc
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.9 "
Lungime2.9 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului14 AWG / 8 AWG
Min. Dimensiunea firului12 AWG / 8 AWG
Număr de poli1
Terminal de conectareConecteaza
Lăţime0.74 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiTip întrerupătorAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiTerminal de conectarePreț
SQUARE D QO115CAFI Întrerupător cu priză 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXL 12R454 QO115CAFI0.75 "15Întrerupător de circuit de defecțiune combinat2.98 "4.75 "8AWG14AWGClemă cu șurub€110.10
SQUARE D QO120CAFI Întrerupător cu priză 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXM 12R455 QO120CAFI0.75 "20Întrerupător de circuit de defecțiune combinat2.98 "4.75 "8AWG14AWGClemă cu șurub€110.10
SQUARE D QO115VHCAFI Întrerupător cu priză 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXN 12R456 QO115VHCAFI0.75 "15Întrerupător de circuit de defect de arc combinat, capacitate mare de întrerupere2.98 "4.75 "8AWG14AWGClemă cu șurub€840.80
SQUARE D QO120VHCAFI Întrerupător cu priză 20a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXP 12R457 QO120VHCAFI0.75 "20Întrerupător de circuit de defect de arc combinat, capacitate mare de întrerupere2.98 "4.75 "8AWG14AWGClemă cu șurub€840.80
SQUARE D QO120PCAFI Disjunctor miniatural 20a 1 Pol 10k | AF9ZWR 30YE78 QO120PCAFI0.75 "20Întrerupător de defect combinat de arc2.92 "2.9 "8AWG14AWGConecteaza€89.10
SQUARE D QO120VHPCAFI Întrerupător miniatural, 20 A, 1P, 22kAIC@120V | AF9ZWT 30YE79 QO120VHPCAFI0.75 "20Întrerupător de defect combinat de arc0.75 "2.9 "8AWG14AWGConecteaza€125.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO115PCAFI întrerupător miniatural 15a 1 pol 10k
€89.10 /unitate