STAFFORD MFG Seria Signature, cuplaje cu manșon de precizie divizate dintr-o bucată


Filtru
Finish: Oxid negru , Nota: 1215 , Material: Oţel , Material șurub: Aliaj de oțel
StilModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLungimea totală aTipPreț (ex. TVA)
A
5L100100KPSC
1"1 / 4 "2"1/4-28 x 3/43"Putere mare€178.38
RFQ
B
5L100100FKPSC
1"1 / 4 "2"1/4-28 x 3/43"Putere mare€231.32
RFQ
A
5L108108KPSC
1-1/2 "3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Putere mare€260.54
RFQ
B
5L108108FKPSC
1-1/2 "3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Putere mare€296.65
RFQ
A
5L104104KPSC
1-1/4 "1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Putere mare-
RFQ
B
5L104104FKPSC
1-1/4 "1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Putere mare-
RFQ
A
5L008008KPSC
1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Putere mare€145.71
RFQ
B
5L008008FKPSC
1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Putere mare€193.60
RFQ
B
5L012012FKPSC
3 / 4 "3 / 16 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Putere mare€194.34
RFQ
A
5L012012KPSC
3 / 4 "3 / 16 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Putere mare€166.53
RFQ
A
5L010010KPSC
5 / 8 "3 / 16 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "Putere mare€176.53
RFQ
B
5L010010FKPSC
5 / 8 "3 / 16 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "Putere mare€225.99
RFQ
C
5LM012012KPSC
12 mm4mm28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmManșon de precizie€129.96
RFQ
C
5LM014014KPSC
14 mm5mm30mmM4 x 0.7 x 12 mm50 mmManșon de precizie€140.56
RFQ
C
5LM015015KPSC
15 mm5mm34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmManșon de precizie€144.74
RFQ
C
5LM016016KPSC
16 mm5mm34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmManșon de precizie€134.49
RFQ
C
5LM018018KPSC
18 mm6 mm36mmM5 x 0.8 x 16 mm60 mmManșon de precizie€138.25
RFQ
C
5LM020020KPSC
20 mm6 mm40mmM6 x 1.0 x 18 mm65 mmManșon de precizie€196.00
RFQ
C
5LM025025KPSC
25 mm8 mm45mmM6 x 1.0 x 18 mm65 mmManșon de precizie€164.03
RFQ
C
5LM030030KPSC
30 mm8 mm54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmManșon de precizie-
RFQ
C
5LM035035KPSC
35 mm10mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm80 mmManșon de precizie-
RFQ
C
5LM040040KPSC
40 mm12mm60mmM6 x 1.0 x 18 mm90 mmManșon de precizie€348.76
RFQ
C
5LM045045KPSC
45 mm14mm73mmM8 x 1.25 x 25 mm105 mmManșon de precizie-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?