Stafford Mfg 5L012012FKPSC Cuplaj cu manșon de precizie, 1 bucată despicat, tip clemă, gaură de 3/4 inch, oțel | CJ6GRC

STAFFORD MFG 5L012012FKPSC Cuplaj cu manșon de precizie, 1 bucată despărțit, tip clemă, orificiu de 3/4 inch, oțel

Articol: CJ6GRC Model: 5L012012FKPSC
€194.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj manșon
Dimensiunea canalului3 / 4 "
finalizareaOxid negru
Calitate1215
Dimensiunea cheii3 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.750 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 3/4
Lungimea totală a2.625 "
TipPutere mare

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLungimea totală aTipPreț
Stafford Mfg 5L008008KPSC Cuplaj cu manșon de precizie, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1/2 inch, oțel | CJ6GQU 5L008008KPSC1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Putere mare€120.43
RFQ
Stafford Mfg 5L010010KPSC Cuplaj cu manșon de precizie, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 5/8 inch, oțel | CJ6GQV 5L010010KPSC5 / 8 "3 / 16 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "Putere mare€145.89
RFQ
Stafford Mfg 5L012012KPSC Cuplaj cu manșon de precizie, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 3/4 inch, oțel | CJ6GQW 5L012012KPSC3 / 4 "3 / 16 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Putere mare€137.63
RFQ
Stafford Mfg 5L100100KPSC Cuplaj cu manșon de precizie, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1 inch, oțel | CJ6GQX 5L100100KPSC1"1 / 4 "2"1/4-28 x 3/43"Putere mare€147.42
RFQ
Stafford Mfg 5L104104KPSC Cuplaj cu manșon de precizie, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1-1/4 inch, oțel | CJ6GQY 5L104104KPSC1-1/4 "1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Putere mare-
RFQ
Stafford Mfg 5L108108KPSC Cuplaj cu manșon de precizie, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1-1/2 inch, oțel | CJ6GQZ 5L108108KPSC1-1/2 "3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Putere mare€215.33
RFQ
Stafford Mfg 5L008008FKPSC Cuplaj cu manșon de precizie, 1 bucată despărțit, tip clemă, orificiu de 1/2 inch, oțel | CJ6GRA 5L008008FKPSC1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Putere mare€160.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 5L012012FKPSC Cuplaj cu manșon de precizie, 1 bucată despărțit, tip clemă, orificiu de 3/4 inch, oțel
€194.34 /unitate