SMC VALVES Supapa de control aer cu solenoid cu 5 căi, 3 poziții


Filtru
Actuator / Retur: Solenoid / Solenoid , Tip supapă de aer: 5 căi, 3 poziții , Temp. Gamă: 14 de grade până la 122 de grade F , Tehnologie de schimbare: solenoid
StilModelDimensiunea conducteiStilul corpuluiCFMconsum de energieDomeniul de presiuneVoltajCoeficientul de volumLegăturile electricePreț (ex. TVA)
A
SY3340-5LZ
-Colector0.290.4W30 la 100 psi24 VDC0.19Conector de priză cu fir de plumb€229.56
B
SV1300-6FU
-Suport montat36.40.6W15 la 105 psi12 VDC1.3Conecteaza€292.17
C
VQ2301-31
-Suport montat22.41.3VA15 la 105 psi110 VAC0.8Conecteaza€239.38
D
SV4500-6FU
-Suport montat36.40.6W15 la 105 psi12 VDC1.3Conecteaza€335.97
E
SV3500-6FU
-Suport montat25.480.6W15 la 105 psi12 VDC0.91Conecteaza€319.94
F
SV1500-6FU
-Suport montat6.720.6W15 la 105 psi12 VDC0.24Conecteaza€287.77
G
SV3400-6FU
-Suport montat25.480.6W15 la 105 psi12 VDC0.91Conecteaza€352.47
H
SV3300-6FU
-Suport montat25.480.6W15 la 105 psi12 VDC0.91Conecteaza€319.94
I
SV2400-6FU
-Suport montat12.880.6W15 la 105 psi12 VDC0.46Conecteaza€293.29
J
SV1400-6FU
-Suport montat6.720.6W15 la 105 psi12 VDC0.24Conecteaza€287.77
K
SV2300-6FU
-Suport montat12.880.6W15 la 105 psi12 VDC0.46Conecteaza€293.29
L
VQ2401-31
-Suport montat22.41.3VA15 la 105 psi110 VAC0.8Conecteaza€236.34
M
SY5540-5LZ
-Colector0.90.4W30 la 100 psi24 VDC0.48Conector de priză cu fir de plumb€221.85
N
VQ2401-51
-Suport montat2.61.0W30 la 100 psi24 VDC0.49Conecteaza€227.18
O
SV2500-6FU
-Suport montat12.880.6W15 la 105 psi12 VDC0.46Conecteaza€293.29
P
SY3540-5LZ
1 / 8 "Colector0.290.4W30 la 100 psi24 VDC0.24Conector de priză cu fir de plumb€227.64
P
SY3440-5LZ
1 / 8 "Colector0.290.4W30 la 100 psi24 VDC0.24Conector de priză cu fir de plumb€216.24
M
SY5340-5LZ
1 / 8 "Colector0.90.4W30 la 100 psi24 VDC0.47Conector de priză cu fir de plumb€232.76
M
SY5440-5LZ
1 / 8 "Colector0.90.4W30 la 100 psi24 VDC0.72Conector de priză cu fir de plumb€221.85
N
VQ2301-51
3 / 8 "Suport montat2.61.0W30 la 100 psi24 VDC0.49Conecteaza€245.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?