Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES VQ2401-51 Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RFX 22KD28

SMC VALVES VQ2401-51 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc

În stoc
Articol: AF7RFX Model: VQ2401-51Crucea Ref: 22KD28
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
€227.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Tipul supapei de aer5 căi, 3 poziții
Temperatura ambientală. Gamă14 de grade până la 122 de grade F
Stilul corpuluiSuport montat
Poziția centralăOperatii Deschise
CFM2.6
Coeficientul de volum0.49
Legăturile electriceConecteaza
Inălțime totală3 / 4 "
Lungime totală5"
Lățimea totală2"
Presiunea pilotului30
consum de energie1.0W
Domeniul de presiune30 la 100 psi
Tehnologie de schimbaresolenoid
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8481200060

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiStilul corpuluiCFMconsum de energieDomeniul de presiuneVoltajCoeficientul de volumLegăturile electricePreț
SMC VALVES VQ2301-51 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc | AF7RFW 22KD27 VQ2301-513 / 8 "Suport montat2.61.0W30 la 100 psi24 VDC0.49Conecteaza€245.19
SMC VALVES SY3340-5LZ Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RGH 22KD38 SY3340-5LZ-Colector0.290.4W30 la 100 psi24 VDC0.19Conector de priză cu fir de plumb€229.56
SMC VALVES SY3440-5LZ Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1 / 8 "Colector0.290.4W30 la 100 psi24 VDC0.24Conector de priză cu fir de plumb€216.24
SMC VALVES SY3540-5LZ Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1 / 8 "Colector0.290.4W30 la 100 psi24 VDC0.24Conector de priză cu fir de plumb€227.64
SMC VALVES SY5340-5LZ Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AF7RGN 22KD43 SY5340-5LZ1 / 8 "Colector0.90.4W30 la 100 psi24 VDC0.47Conector de priză cu fir de plumb€232.76
SMC VALVES SY5440-5LZ Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AF7RGP 22KD44 SY5440-5LZ1 / 8 "Colector0.90.4W30 la 100 psi24 VDC0.72Conector de priză cu fir de plumb€221.84
SMC VALVES SY5540-5LZ Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RGQ 22KD45 SY5540-5LZ-Colector0.90.4W30 la 100 psi24 VDC0.48Conector de priză cu fir de plumb€221.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES VQ2401-51 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc
€227.18 /unitate