MAXIM Cilindru hidraulic cu bielă dublă


Filtru
Finish: Negru , Max. Presiune: 2500 psi , Material piston: Fier ductil , Temp. Gamă: -20 220 a , Tip: Stil bielă cu acțiune dublă
StilModelBore Dia.Pin Dia.Dimensiunea portuluiRod Dia.CursăPreț (ex. TVA)
A
218-311
2"1"3 / 8 "1-1/8 "20 "€521.67
A
218-299
2"1"3 / 8 "1-1/8 "8"€335.75
A
218-306
2"1"3 / 8 "1-1/8 "10 "€373.45
A
218-298
2"1"3 / 8 "1-1/8 "6"€340.32
A
218-314
2"1"3 / 8 "1-1/8 "36 "€688.36
A
218-307
2"1"3 / 8 "1-1/8 "12 "€387.34
A
218-300
2"1"3 / 8 "1-1/8 "8"€337.30
A
218-297
2"1"3 / 8 "1-1/8 "4"€286.21
A
218-315
2"1"3 / 8 "1-1/8 "48 "€689.28
A
218-313
2"1"3 / 8 "1-1/8 "30 "€592.53
A
218-312
2"1"3 / 8 "1-1/8 "24 "€522.18
A
218-309
2"1"3 / 8 "1-1/8 "16 "€406.97
A
218-308
2"1"3 / 8 "1-1/8 "14 "€376.88
A
218-310
2"1"3 / 8 "1-1/8 "18 "€446.07
A
218-325
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/8 "24 "€547.49
A
218-317
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/8 "6"€339.80
A
218-301
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/8 "8"€344.58
A
218-316
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/8 "4"€365.55
A
218-320
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/8 "12 "€422.04
A
218-324
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/8 "20 "€358.04
A
218-329
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/4 "30 "€603.36
A
218-318
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/8 "8"€361.92
A
218-319
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/8 "10 "€351.55
A
218-322
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/8 "16 "€420.98
A
218-323
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/8 "18 "€475.25
A
218-330
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/4 "36 "€623.78
A
218-331
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/4 "48 "€866.66
A
218-321
2-1/2 "1"3 / 8 "1-1/8 "14 "€382.15
A
218-342
3"1"1 / 2 "1-1/4 "20 "€600.50
A
218-333
3"1"1 / 2 "1-1/4 "4"€333.97
A
218-302
3"1"1 / 2 "1-1/4 "8"€464.62
A
218-343
3"1"1 / 2 "1-1/4 "24 "€592.20
A
218-346
3"1"1 / 2 "1-1/2 "48 "€1,144.69
A
218-334
3"1"1 / 2 "1-1/4 "6"€399.38
A
218-338
3"1"1 / 2 "1-1/4 "14 "€466.18
A
218-337
3"1"1 / 2 "1-1/4 "12 "€502.72
A
218-339
3"1.25 "1 / 2 "1-1/4 "16 "€584.56
A
218-340
3"1.25 "1 / 2 "1-1/2 "16 "€590.67
A
218-345
3"1"1 / 2 "1-1/2 "36 "€846.57
A
218-341
3"1"1 / 2 "1-1/4 "18 "€537.22
A
218-336
3"1"1 / 2 "1-1/4 "10 "€455.44
A
218-344
3"1"1 / 2 "1-1/2 "30 "€690.58
A
218-335
3"1"1 / 2 "1-1/4 "8"€420.31
A
218-354
3-1/2 "1.25 "1 / 2 "1-1/2 "16 "€809.21
A
218-328
3-1/2 "1"1 / 2 "1-1/2 "36 "€993.25
A
218-352
3-1/2 "1"1 / 2 "1-1/4 "14 "€632.88
A
218-357
3-1/2 "1"1 / 2 "1-1/2 "48 "€933.42
A
218-356
3-1/2 "1"1 / 2 "1-1/2 "20 "€589.42
A
218-349
3-1/2 "1"1 / 2 "1-1/2 "8"€436.83
A
218-350
3-1/2 "1"1 / 2 "1-1/2 "10 "€606.30
A
218-326
3-1/2 "1"1 / 2 "1-1/2 "24 "€747.47
A
218-347
3-1/2 "1"1 / 2 "1-1/2 "4"€585.05
A
218-303
3-1/2 "1"1 / 2 "1-1/2 "8"€440.63
A
218-348
3-1/2 "1"1 / 2 "1-1/4 "6"€555.84
A
218-355
3-1/2 "1"1 / 2 "1-1/2 "18 "€572.84
A
218-353
3-1/2 "1.25 "1 / 2 "1-1/4 "16 "€526.16
A
218-351
3-1/2 "1"1 / 2 "1-1/2 "12 "€546.92
A
218-327
3-1/2 "1"1 / 2 "1-1/2 "30 "€672.84
A
218-361
4"1"1 / 2 "1-1/2 "10 "€596.12
A
218-370
4"1"1 / 2 "2"48 "€1,498.25
A
218-368
4"1"1 / 2 "2"30 "€999.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?