MAXIM 218-307 Cilindru hidraulic cu tijă, 2 in alezaj, 12 in cursa | AE8RWT 6FCU4

MAXIM 218-307 Cilindru hidraulic cu tijă, 2 in alez, 12 in cursa

În stoc
Articol: AE8RWT Model: 218-307Crucea Ref: 6FCU4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€381.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Bore Dia.2"
finalizareaNegru
Presiune maximă2500 psi
Pin Dia.1"
Materialul pistonuluiFier ductil
Tijă de pistonRezistență la tracțiune ridicată
Dimensiunea portului3 / 8 "
Retrage22-1 / 4 In.
Rod Dia.1-1/8 "
Sigiliul tijeiPolypak
Cursă12 "
Temp. Gamă-20 220 a
TiranteRezistență ridicată
tuburiOțel șlefuit de precizie
TipStil bielă cu acțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)64.26
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8413919050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cilindru cu dublă acțiune cu tijă, ideal pentru generarea de forțe mari în despicatoare de bușteni, echipamente de terasare și furnale
    • Tub trasat la rece șlefuit cu precizie, cu o garnitură inelară pentru a preveni scăparea presiunii interne
    • Garnituri ștergătoare din poliuretan pentru a accepta filmul de lubrifiere înapoi în cilindru după retragerea tijei, împiedicând în același timp pătrunderea contaminanților externi
    • Cleste feminine din fontă ductilă echipate cu știfturi și cleme pentru montare ușoară
    • Un alt model (218-370) cu alezaj de 4 inch și lungimea cursei de 48 inch disponibile, de asemenea

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Pin Dia.Dimensiunea portuluiRod Dia.CursăPreț
MAXIM 218-297 Cilindru hidraulic 2 inch alezaj 4 inch cursa | AE8RWM 6FCT9 218-2972"1"3 / 8 "1-1/8 "4"€285.27
MAXIM 218-298 Cilindru hidraulic 2 inch Alezajul 6 inch cursa | AE8RWN 6FCU0 218-2982"1"3 / 8 "1-1/8 "6"€333.42
MAXIM 218-299 Cilindru hidraulic Alezaj 2 inchi 8 inch cursa | AE8RWP 6FCU1 218-2992"1"3 / 8 "1-1/8 "8"€332.97
MAXIM 218-300 Cilindru hidraulic 2 inch Alezajul 8 inch cursa | AE8RWQ 6FCU2 218-3002"1"3 / 8 "1-1/8 "8"€332.88
MAXIM 218-306 Cilindru hidraulic 2 inch alezaj 10 inch cursa | AE8RWR 6FCU3 218-3062"1"3 / 8 "1-1/8 "10 "€368.14
MAXIM 218-308 Cilindru hidraulic 2 inch alezaj 14 inch cursa | AE8RWU 6FCU5 218-3082"1"3 / 8 "1-1/8 "14 "€374.19
MAXIM 218-309 Cilindru hidraulic 2 inch Alezajul 16 inch cursa | AE8RWV 6FCU6 218-3092"1"3 / 8 "1-1/8 "16 "€403.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXIM 218-307 Cilindru hidraulic cu tijă, 2 in alez, 12 in cursa
€381.82 /unitate