MAXIM

Maxim este o marcă înregistrată a Bailey International, LLC, care a fost fondată în 1976 în Owosso, Michigan. Marca oferă o linie completă de cilindri pneumatici și hidraulici care creează forță mecanică la mișcarea liniară pentru aplicații de împingere, ridicare sau presare. Citeste mai mult

Filtru

Hidraulică

Pneumatică

Sanitar

Hidraulică Filtru

Componente ale sistemului hidraulicVezi tot

  • Cilindru hidraulic

    Cilindri hidraulici sudați cu dublă acțiune și cu tirant ideali pentru echipamente de construcții și mașini de producție. Au o presiune maximă de funcționare de 3000 psi și sunt disponibile în diferite diametre ale alezajului, tijei și știftului

  • Unitate de alimentare

    12 VDC, unități hidraulice cu 1 etapă care conțin un motor, supapă, rezervor și pompă hidraulică. Au un debit de 1.3 gpm, funcționează la presiuni de până la 2500 psi și sunt disponibile în capacități de 3 și 12 litri

Despre MAXIM

Maxim produce o linie extinsă de cilindrii hidraulici în stiluri sudate cu dublă acțiune și cu tiranți. Au diametre ale alezajului cuprinse între 1-1/2 și 4 inci. Acești cilindri Maxim pot exercita o presiune maximă de 3000 psi și sunt ideali pentru prese hidraulice, macarale, forje și vehicule de construcții. Compania ofera si unități hidraulice de putere constând dintr-o supapă de reținere, motor, rezervor și pompă hidraulică. Acestea funcționează la o presiune de 2500 psi și au un debit de 1.3 GPM.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Maxim încrucișează referințe individuale cu numerele de model Vulcan Hart echivalente. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are disponibile cilindri hidraulici și unități de putere echivalente Maxim. De asemenea, clienții pot face referințe încrucișate la majoritatea produselor folosind ultimele 5 cifre ale numerelor de model.

Livrarea

Cilindrii hidraulici Maxim sunt disponibili la presiuni de funcționare cuprinse între 2500 și 3000 psi. Acești cilindri, unități de putere și garnituri / kituri de etanșare sunt de dimensiuni mici. Prin urmare, necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, acestea sunt livrate prin curier și nu prin transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Care este cursa unui cilindru?

Cursa unui cilindru determină cât de mult se extinde tija acestuia. Este distanța pe care pistonul o parcurge prin tubul cilindrului de la glandă la placa de bază.

Care sunt lucrurile de reținut atunci când alegeți un cilindru?

  • Dimensiunea alezajului care determină cât de multă forță poate fi dezvoltată la o anumită presiune a uleiului.
  • Cursa necesară a cilindrului.
  • Diametrul tijei pistonului care aplică forța fără îndoire sau flambaj.
  • Viteza care determină dimensiunile orificiilor de intrare și ieșire și debitul necesar pompei.
  • Stilul de montare al cilindrului.

Produse exclusive pentru marcă